表示灯(Φ12) M2C セット(正方形)

表示灯(Φ12) M2C セット(正方形) - omron(オムロン)表示灯(Φ12) M2C セット(正方形) - omron(オムロン)表示灯(Φ12) M2C セット(正方形) - omron(オムロン)表示灯(Φ12) M2C セット(正方形) - omron(オムロン)表示灯(Φ12) M2C セット(正方形) - omron(オムロン)

胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ
押ボタンスイッチ形A3Cシリーズと同タイプ。
高輝度で均一な面照光。
丸胴形のため穴あけが容易。

仕様有色発光品名表示灯保護構造IP40保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲湿度35~85%RH内容量1個
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
ボタン形状
ボタン色
端子形状
定格電流(mA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39083037M2CA-90A1-05EG小形表示灯はんだ端子30
オープン
1,398
1,538(税込)
105日以内出荷
返品不可
39083046M2CA-90A1-05ER小形表示灯はんだ端子30
オープン
1,398
1,538(税込)
121日以内出荷
返品不可
39083055M2CA-90A1-05EW小形表示灯はんだ端子30
オープン
1,398
1,538(税込)
121日以内出荷
返品不可
39083064M2CA-90A1-05EY小形表示灯はんだ端子30
オープン
1,398
1,538(税込)
121日以内出荷
返品不可
39083125M2CA-90A1-12EG小形表示灯はんだ端子15
オープン
1,398
1,538(税込)
105日以内出荷
返品不可
39083134M2CA-90A1-12ER小形表示灯はんだ端子15
オープン
1,398
1,538(税込)
121日以内出荷
返品不可
39083143M2CA-90A1-12EW小形表示灯はんだ端子15
オープン
1,398
1,538(税込)
121日以内出荷
返品不可
39083152M2CA-90A1-12EY小形表示灯はんだ端子15
オープン
1,398
1,538(税込)
121日以内出荷
返品不可
39083213M2CA-90A1-24EG小形表示灯はんだ端子10
オープン
1,398
1,538(税込)
50日以内出荷
返品不可
39083222M2CA-90A1-24ER小形表示灯はんだ端子10
オープン
1,398
1,538(税込)
121日以内出荷
返品不可
39083231M2CA-90A1-24EW小形表示灯はんだ端子10
オープン
1,398
1,538(税込)
121日以内出荷
返品不可
39083247M2CA-90A1-24EY小形表示灯はんだ端子10
オープン
1,398
1,538(税込)
121日以内出荷
返品不可
39083082M2CA-90A1-06G照光式はんだ端子60
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
39083091M2CA-90A1-06R照光式はんだ端子60
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
39083107M2CA-90A1-06W照光式はんだ端子60
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
39083116M2CA-90A1-06Y照光式はんだ端子60
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
39083177M2CA-90A1-14G照光式はんだ端子40
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
39083186M2CA-90A1-14R照光式はんだ端子40
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
39083195M2CA-90A1-14W照光式はんだ端子40
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
39083204M2CA-90A1-14Y照光式はんだ端子40
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
39083265M2CA-90A1-28G照光式はんだ端子24
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
39083274M2CA-90A1-28R照光式はんだ端子24
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
39083283M2CA-90A1-28W照光式はんだ端子24
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
39083292M2CA-90A1-28Y照光式はんだ端子24
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
39083073M2CA-90A1-06A照光式はんだ端子60
オープン
取扱い終了
返品不可
39083161M2CA-90A1-14A照光式はんだ端子40
オープン
取扱い終了
返品不可
39083256M2CA-90A1-28A照光式はんだ端子24
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39083082M2CA-90A1-06G39083037M2CA-90A1-05EG画像準備中表示灯(Φ12) M2C セット(正方形)omron(オムロン)1個
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39083091M2CA-90A1-06R39083046M2CA-90A1-05ER画像準備中表示灯(Φ12) M2C セット(正方形)omron(オムロン)1個
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39083107M2CA-90A1-06W39083055M2CA-90A1-05EW画像準備中表示灯(Φ12) M2C セット(正方形)omron(オムロン)1個
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39083116M2CA-90A1-06Y39083064M2CA-90A1-05EY画像準備中表示灯(Φ12) M2C セット(正方形)omron(オムロン)1個
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39083177M2CA-90A1-14G39083125M2CA-90A1-12EGM2CA-90A1-14G 表示灯(Φ12) M2C セット(正方形) omron(オムロン) 39083125表示灯(Φ12) M2C セット(正方形)omron(オムロン)1個
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39083186M2CA-90A1-14R39083134M2CA-90A1-12ERM2CA-90A1-14R 表示灯(Φ12) M2C セット(正方形) omron(オムロン) 39083134表示灯(Φ12) M2C セット(正方形)omron(オムロン)1個
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39083195M2CA-90A1-14W39083143M2CA-90A1-12EWM2CA-90A1-14W 表示灯(Φ12) M2C セット(正方形) omron(オムロン) 39083143表示灯(Φ12) M2C セット(正方形)omron(オムロン)1個
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39083204M2CA-90A1-14Y39083152M2CA-90A1-12EYM2CA-90A1-14Y 表示灯(Φ12) M2C セット(正方形) omron(オムロン) 39083152表示灯(Φ12) M2C セット(正方形)omron(オムロン)1個
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39083265M2CA-90A1-28G39083213M2CA-90A1-24EG画像準備中表示灯(Φ12) M2C セット(正方形)omron(オムロン)1個
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39083274M2CA-90A1-28R39083222M2CA-90A1-24ERM2CA-90A1-28R 表示灯(Φ12) M2C セット(正方形) omron(オムロン) 39083222表示灯(Φ12) M2C セット(正方形)omron(オムロン)1個
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39083283M2CA-90A1-28W39083231M2CA-90A1-24EW画像準備中表示灯(Φ12) M2C セット(正方形)omron(オムロン)1個
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39083292M2CA-90A1-28Y39083247M2CA-90A1-24EY画像準備中表示灯(Φ12) M2C セット(正方形)omron(オムロン)1個
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする