表示灯(Φ16)ソケット部 はんだづけ端子 M16

表示灯(Φ16)ソケット部 はんだづけ端子 M16 - omron(オムロン)表示灯(Φ16)ソケット部 はんだづけ端子 M16 - omron(オムロン)表示灯(Φ16)ソケット部 はんだづけ端子 M16 - omron(オムロン)
内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
端子形状
使用電圧(V)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39078261M16-0ソケット部はんだづけ端子--
85
63
69(税込)
9日以内出荷
返品不可
39078277M16-0Pソケット部プリント基板端子--
425
419
461(税込)
61日以内出荷
返品不可
46560561M16-Sソケット部クイックコネクタ--
1,210
1,098
1,208(税込)
31日以内出荷
返品不可
46560577M16-T1ソケット部はんだづけ端子100減圧照光
1,400
1,198
1,318(税込)
61日以内出荷
返品不可
46560586M16-T1-Sソケット部クイックコネクタ100減圧照光
1,520
1,498
1,648(税込)
114日以内出荷
返品不可
46560595M16-T2-Sソケット部クイックコネクタ200減圧照光
2,100
1,998
2,198(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする