omron(オムロン)
表示灯(Φ16)ソケット部ユニット M16
内容量
1個
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
照光色
端子形状
使用電圧(V)
光源
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39080781
M16-G-12D
ソケット部ユニット
緑
はんだづけ端子
AC/DC12
LED
¥
475
¥
389
¥
428
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39080815
M16-G-5D
ソケット部ユニット
緑
はんだづけ端子
DC5
LED
¥
475
¥
389
¥
428
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39081454
M16-R-12D
ソケット部ユニット
赤
はんだづけ端子
AC/DC12
LED
¥
475
¥
389
¥
428
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39081463
M16-R-24D
ソケット部ユニット
赤
はんだづけ端子
AC/DC24
LED
¥
475
¥
389
¥
428
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39081481
M16-R-5D
ソケット部ユニット
赤
はんだづけ端子
DC5
LED
¥
475
¥
389
¥
428
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39082127
M16-W-12D
ソケット部ユニット
白
はんだづけ端子
AC/DC12
LED
¥
475
¥
389
¥
428
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39082136
M16-W-24D
ソケット部ユニット
白
はんだづけ端子
AC/DC24
LED
¥
475
¥
389
¥
428
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39082154
M16-W-5D
ソケット部ユニット
白
はんだづけ端子
DC5
LED
¥
475
¥
389
¥
428
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39082197
M16-Y-12D
ソケット部ユニット
黄
はんだづけ端子
AC/DC12
LED
¥
475
¥
389
¥
428
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39082206
M16-Y-24D
ソケット部ユニット
黄
はんだづけ端子
AC/DC24
LED
¥
475
¥
389
¥
428
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39082224
M16-Y-5D
ソケット部ユニット
黄
はんだづけ端子
DC5
LED
¥
475
¥
389
¥
428
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39080797
M16-G-24D
ソケット部ユニット
緑
はんだづけ端子
AC/DC24
LED
¥
475
¥
389
¥
428
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39080824
M16-G-T1
ソケット部ユニット
緑
はんだづけ端子
AC/DC100/110
LED
¥
1,790
¥
1,788
¥
1,967
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39081497
M16-R-T1
ソケット部ユニット
赤
はんだづけ端子
AC/DC100/110
LED
¥
1,790
¥
1,788
¥
1,967
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39082163
M16-W-T1
ソケット部ユニット
白
はんだづけ端子
AC/DC100/110
LED
¥
1,790
¥
1,788
¥
1,967
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39082233
M16-Y-T1
ソケット部ユニット
黄
はんだづけ端子
AC/DC100/110
LED
¥
1,790
¥
1,788
¥
1,967
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39080553
M16-A-T1
ソケット部ユニット
青
はんだづけ端子
AC/DC100/110
LED
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39080562
M16-A-T1-S
ソケット部ユニット
青
クイックコネクタ
AC/DC100/110
LED
¥
2,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39080571
M16-A-T2-S
ソケット部ユニット
青
クイックコネクタ
AC/DC200/220
LED
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39078286
M16-12
関連商品
-
はんだ端子
AC/DC12
白熱ランプ
¥
198
取扱い終了
返品不可
39078295
M16-24
関連商品
-
はんだ端子
AC/DC24
白熱ランプ
¥
275
取扱い終了
返品不可
39078304
M16-5
関連商品
-
はんだ端子
AC/DC5
白熱ランプ
¥
187
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください