表示灯(Φ16)長方形 耐油形 はんだ付け端子 M16

表示灯(Φ16)長方形 耐油形 はんだ付け端子 M16 - omron(オムロン)表示灯(Φ16)長方形 耐油形 はんだ付け端子 M16 - omron(オムロン)表示灯(Φ16)長方形 耐油形 はんだ付け端子 M16 - omron(オムロン)表示灯(Φ16)長方形 耐油形 はんだ付け端子 M16 - omron(オムロン)表示灯(Φ16)長方形 耐油形 はんだ付け端子 M16 - omron(オムロン)表示灯(Φ16)長方形 耐油形 はんだ付け端子 M16 - omron(オムロン)表示灯(Φ16)長方形 耐油形 はんだ付け端子 M16 - omron(オムロン)表示灯(Φ16)長方形 耐油形 はんだ付け端子 M16 - omron(オムロン)
内容量1個
全75種類を絞り込む
定格電圧(V)
75種類すべて表示中
注文コード
品番
種類
形状
ボタン形状
照光色
定格電圧(V)
端子
端子形状
定格電流(mA)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46559922M165-JG-12D-S表示灯--AC/DC12クイックコネクタ-8
2,1502,098
2,098
2,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
46559947M165-JPW-12D表示灯--ピュアホワイトAC/DC12クイックコネクタ-8
1,4601,198
1,198
1,318(税込)
31日以内出荷
返品不可
46559956M165-JPW-24D表示灯--ピュアホワイトAC/DC24クイックコネクタ-8
1,4601,198
1,198
1,318(税込)
113日以内出荷
返品不可
39078943M165-JA-24D表示灯--AC/DC24--8
1,4601,398
1,398
1,538(税込)
113日以内出荷
返品不可
39078952M165-JA-24D-S表示灯--AC/DC24--8
2,6002,598
2,598
2,858(税込)
111日以内出荷
返品不可
39078977M165-JA-5D表示灯--DC5--8
1,4601,398
1,398
1,538(税込)
113日以内出荷
返品不可
39078986M165-JA-T1表示灯--AC/DC110---
2,7502,698
2,698
2,968(税込)
31日以内出荷
返品不可
39079022M165-JG-12D表示灯--AC/DC12--8
990899
899
989(税込)
113日以内出荷
返品不可
39079047M165-JG-24D表示灯--AC/DC24--8
990899
899
989(税込)
当日出荷
39079056M165-JG-24D-S表示灯--AC/DC24--8
2,1502,098
2,098
2,308(税込)
111日以内出荷
返品不可
39079074M165-JG-5D表示灯--DC5--8
990899
899
989(税込)
31日以内出荷
返品不可
39079083M165-JG-T1表示灯--AC/DC110---
2,3502,298
2,298
2,528(税込)
121日以内出荷
返品不可
39079092M165-JG-T1-S表示灯--AC/DC110---
2,4502,398
2,398
2,638(税込)
117日以内出荷
返品不可
39079101M165-JG-T2-S表示灯--AC/DC220---
3,0002,998
2,998
3,298(税込)
118日以内出荷
返品不可
39079144M165-JPY-24D表示灯--ピュアイエローAC/DC24--8
990899
899
989(税込)
113日以内出荷
返品不可
39079153M165-JPY-24D-S表示灯--ピュアイエローAC/DC24--8
2,1502,098
2,098
2,308(税込)
111日以内出荷
返品不可
39079171M165-JPY-5D表示灯--ピュアイエローDC5--8
990899
899
989(税込)
113日以内出荷
返品不可
39079223M165-JR-12D表示灯--AC/DC12--8
990899
899
989(税込)
31日以内出荷
返品不可
39079241M165-JR-24D表示灯--AC/DC24--8
990929
929
1,022(税込)
31日以内出荷
返品不可
39079257M165-JR-24D-S表示灯--AC/DC24--8
2,1502,098
2,098
2,308(税込)
111日以内出荷
返品不可
39079275M165-JR-5D表示灯--DC5--8
990899
899
989(税込)
113日以内出荷
返品不可
39079284M165-JR-T1表示灯--AC/DC110---
2,3502,298
2,298
2,528(税込)
121日以内出荷
返品不可
39079293M165-JR-T1-S表示灯--AC/DC110---
2,4502,398
1,098
アウトレット
1,208(税込)
当日出荷
残り1点です
39079302M165-JR-T2-S表示灯--AC/DC220---
3,0002,998
2,998
3,298(税込)
118日以内出荷
返品不可
39079327M165-JW-12D表示灯--AC/DC12--8
990899
899
989(税込)
31日以内出荷
返品不可
39079345M165-JW-24D表示灯--AC/DC24--8
990899
639
アウトレット
703(税込)
当日出荷
残り1点です
39079354M165-JW-24D-S表示灯--AC/DC24--8
2,1502,098
2,098
2,308(税込)
111日以内出荷
返品不可
39079372M165-JW-5D表示灯--DC5--8
990899
899
989(税込)
31日以内出荷
返品不可
39079381M165-JW-T1表示灯--AC/DC110---
2,3502,298
2,298
2,528(税込)
121日以内出荷
返品不可
39079397M165-JW-T1-S表示灯--AC/DC110---
2,4502,398
2,398
2,638(税込)
117日以内出荷
返品不可
39079406M165-JW-T2-S表示灯--AC/DC220---
3,0002,998
2,998
3,298(税込)
61日以内出荷
返品不可
39079424M165-JY-12D表示灯--AC/DC12--8
990899
899
989(税込)
113日以内出荷
返品不可
39079442M165-JY-24D表示灯--AC/DC24--8
990899
899
989(税込)
31日以内出荷
返品不可
39079451M165-JY-24D-S表示灯--AC/DC24--8
2,1502,098
2,098
2,308(税込)
111日以内出荷
返品不可
39079485M165-JY-T1表示灯--AC/DC110---
2,3502,298
2,298
2,528(税込)
121日以内出荷
返品不可
39079503M165-JY-T2-S表示灯--AC/DC220---
3,0002,998
2,998
3,298(税込)
118日以内出荷
返品不可
39078934M165-JA-24照光式-長角--はんだ端子24
750
取扱い終了
返品不可
代替品有
39078961M165-JA-5照光式-長角--はんだ端子60
660
取扱い終了
返品不可
代替品有
39079013M165-JG-12照光式-長角--はんだ端子40
670
取扱い終了
返品不可
代替品有
39079031M165-JG-24照光式-長角--はんだ端子24
750
取扱い終了
返品不可
代替品有
39079065M165-JG-5照光式-長角--はんだ端子60
660
取扱い終了
返品不可
代替品有
39079135M165-JPY-24照光式-長角ピュアイエロー--はんだ端子24
750
取扱い終了
返品不可
代替品有
39079162M165-JPY-5照光式-長角ピュアイエロー--はんだ端子60
660
取扱い終了
返品不可
代替品有
39079214M165-JR-12照光式-長角--はんだ端子40
670
取扱い終了
返品不可
代替品有
39079232M165-JR-24照光式-長角--はんだ端子24
750
取扱い終了
返品不可
代替品有
39079266M165-JR-5照光式-長角--はんだ端子60
660
取扱い終了
返品不可
代替品有
39079311M165-JW-12照光式-長角--はんだ端子40
670
取扱い終了
返品不可
代替品有
39079336M165-JW-24照光式-長角--はんだ端子24
750
取扱い終了
返品不可
代替品有
39079363M165-JW-5照光式-長角--はんだ端子60
660
取扱い終了
返品不可
代替品有
39079415M165-JY-12照光式-長角--はんだ端子40
670
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39078934M165-JA-2439078943M165-JA-24DM165-JA-24 表示灯(Φ16)長方形 耐油形 はんだ付け端子 M16 omron(オムロン) 39078943表示灯(Φ16)長方形 耐油形 はんだ付け端子 M16omron(オムロン)1個
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39078961M165-JA-539078977M165-JA-5DM165-JA-5 表示灯(Φ16)長方形 耐油形 はんだ付け端子 M16 omron(オムロン) 39078977表示灯(Φ16)長方形 耐油形 はんだ付け端子 M16omron(オムロン)1個
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39079013M165-JG-1239079022M165-JG-12DM165-JG-12 表示灯(Φ16)長方形 耐油形 はんだ付け端子 M16 omron(オムロン) 39079022表示灯(Φ16)長方形 耐油形 はんだ付け端子 M16omron(オムロン)1個
899
税込989
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39079031M165-JG-2439079047M165-JG-24DM165-JG-24 表示灯(Φ16)長方形 耐油形 はんだ付け端子 M16 omron(オムロン) 39079047表示灯(Φ16)長方形 耐油形 はんだ付け端子 M16omron(オムロン)1個
899
税込989
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39079065M165-JG-539079074M165-JG-5DM165-JG-5 表示灯(Φ16)長方形 耐油形 はんだ付け端子 M16 omron(オムロン) 39079074表示灯(Φ16)長方形 耐油形 はんだ付け端子 M16omron(オムロン)1個
899
税込989
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39079135M165-JPY-2439079144M165-JPY-24DM165-JPY-24 表示灯(Φ16)長方形 耐油形 はんだ付け端子 M16 omron(オムロン) 39079144表示灯(Φ16)長方形 耐油形 はんだ付け端子 M16omron(オムロン)1個
899
税込989
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39079162M165-JPY-539079171M165-JPY-5DM165-JPY-5 表示灯(Φ16)長方形 耐油形 はんだ付け端子 M16 omron(オムロン) 39079171表示灯(Φ16)長方形 耐油形 はんだ付け端子 M16omron(オムロン)1個
899
税込989
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39079214M165-JR-1239079223M165-JR-12DM165-JR-12 表示灯(Φ16)長方形 耐油形 はんだ付け端子 M16 omron(オムロン) 39079223表示灯(Φ16)長方形 耐油形 はんだ付け端子 M16omron(オムロン)1個
899
税込989
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39079232M165-JR-2439079241M165-JR-24DM165-JR-24 表示灯(Φ16)長方形 耐油形 はんだ付け端子 M16 omron(オムロン) 39079241表示灯(Φ16)長方形 耐油形 はんだ付け端子 M16omron(オムロン)1個
929
税込1,022
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39079266M165-JR-539079275M165-JR-5DM165-JR-5 表示灯(Φ16)長方形 耐油形 はんだ付け端子 M16 omron(オムロン) 39079275表示灯(Φ16)長方形 耐油形 はんだ付け端子 M16omron(オムロン)1個
899
税込989
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39079311M165-JW-1239079327M165-JW-12DM165-JW-12 表示灯(Φ16)長方形 耐油形 はんだ付け端子 M16 omron(オムロン) 39079327表示灯(Φ16)長方形 耐油形 はんだ付け端子 M16omron(オムロン)1個
899
税込989
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39079336M165-JW-2439079345M165-JW-24DM165-JW-24 表示灯(Φ16)長方形 耐油形 はんだ付け端子 M16 omron(オムロン) 39079345表示灯(Φ16)長方形 耐油形 はんだ付け端子 M16omron(オムロン)1個
639
税込703
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39079363M165-JW-539079372M165-JW-5DM165-JW-5 表示灯(Φ16)長方形 耐油形 はんだ付け端子 M16 omron(オムロン) 39079372表示灯(Φ16)長方形 耐油形 はんだ付け端子 M16omron(オムロン)1個
899
税込989
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39079415M165-JY-1239079424M165-JY-12DM165-JY-12 表示灯(Φ16)長方形 耐油形 はんだ付け端子 M16 omron(オムロン) 39079424表示灯(Φ16)長方形 耐油形 はんだ付け端子 M16omron(オムロン)1個
899
税込989
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする