曜日別特売

表示灯(Φ16)丸形 耐油形 はんだ付け端子 M16

表示灯(Φ16)丸形 耐油形 はんだ付け端子 M16 - omron(オムロン)表示灯(Φ16)丸形 耐油形 はんだ付け端子 M16 - omron(オムロン)表示灯(Φ16)丸形 耐油形 はんだ付け端子 M16 - omron(オムロン)表示灯(Φ16)丸形 耐油形 はんだ付け端子 M16 - omron(オムロン)表示灯(Φ16)丸形 耐油形 はんだ付け端子 M16 - omron(オムロン)表示灯(Φ16)丸形 耐油形 はんだ付け端子 M16 - omron(オムロン)表示灯(Φ16)丸形 耐油形 はんだ付け端子 M16 - omron(オムロン)表示灯(Φ16)丸形 耐油形 はんだ付け端子 M16 - omron(オムロン)
内容量1個
全75種類を絞り込む
定格電圧(V)
照光色
75種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
種類
定格電圧(V)
ボタン形状
照光色
端子
端子形状
定格電流(mA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39079521M165-TA-12D-表示灯AC/DC12---8
1,460
1,398
1,538(税込)
113日以内出荷
返品不可
39079546M165-TA-24D-表示灯AC/DC24---8
1,460
1,398
1,538(税込)
113日以内出荷
返品不可
39079555M165-TA-24D-S-表示灯AC/DC24---8
2,600
2,598
2,858(税込)
111日以内出荷
返品不可
39079573M165-TA-5D-表示灯DC5---8
1,460
1,398
1,538(税込)
61日以内出荷
返品不可
39079582M165-TA-T1-表示灯AC/DC110----
2,750
2,698
2,968(税込)
31日以内出荷
返品不可
39079625M165-TG-12D-表示灯AC/DC12---8
990
989
1,088(税込)
113日以内出荷
返品不可
39079643M165-TG-24D-表示灯AC/DC24---8
990
899
989(税込)
31日以内出荷
返品不可
39079652M165-TG-24D-S-表示灯AC/DC24---8
2,150
2,098
2,308(税込)
111日以内出荷
返品不可
39079677M165-TG-5D-表示灯DC5---8
990
899
989(税込)
61日以内出荷
返品不可
39079686M165-TG-T1-表示灯AC/DC110----
2,350
2,298
2,528(税込)
121日以内出荷
返品不可
39079695M165-TG-T1-S-表示灯AC/DC110----
2,450
2,398
2,638(税込)
117日以内出荷
返品不可
39079704M165-TG-T2-S-表示灯AC/DC220----
3,000
2,998
3,298(税込)
118日以内出荷
返品不可
39079722M165-TPY-12D-表示灯AC/DC12-ピュアイエロー--8
990
899
989(税込)
31日以内出荷
返品不可
39079747M165-TPY-24D-表示灯AC/DC24-ピュアイエロー--8
990
899
989(税込)
113日以内出荷
返品不可
39079783M165-TPY-T1-表示灯AC/DC110-ピュアイエロー---
2,350
2,298
2,528(税込)
121日以内出荷
返品不可
39079826M165-TR-12D-表示灯AC/DC12---8
990
899
989(税込)
113日以内出荷
返品不可
39079844M165-TR-24D-表示灯AC/DC24---8
990
899
989(税込)
31日以内出荷
返品不可
39079853M165-TR-24D-S-表示灯AC/DC24---8
2,150
2,098
2,308(税込)
111日以内出荷
返品不可
46560105M165-TPW-24D-表示灯AC/DC24-ピュアホワイトクイックコネクタ-8
1,460
1,198
1,318(税込)
113日以内出荷
返品不可
39079871M165-TR-5D-表示灯DC5---8
990
899
989(税込)
113日以内出荷
返品不可
39079887M165-TR-T1-表示灯AC/DC110----
2,350
2,298
2,528(税込)
121日以内出荷
返品不可
39079896M165-TR-T1-S-表示灯AC/DC110----
2,450
2,398
2,638(税込)
117日以内出荷
返品不可
39079905M165-TR-T2-S-表示灯AC/DC220----
3,000
2,998
3,298(税込)
118日以内出荷
返品不可
39079923M165-TW-12D-表示灯AC/DC12---8
990
899
989(税込)
113日以内出荷
返品不可
39079941M165-TW-24D-表示灯AC/DC24---8
990
899
989(税込)
31日以内出荷
返品不可
39079957M165-TW-24D-S-表示灯AC/DC24---8
2,150
2,098
2,308(税込)
111日以内出荷
返品不可
39079975M165-TW-5D-表示灯DC5---8
990
899
989(税込)
113日以内出荷
返品不可
39079984M165-TW-T1-表示灯AC/DC110----
2,350
2,298
2,528(税込)
61日以内出荷
返品不可
39079993M165-TW-T1-S-表示灯AC/DC110----
2,450
2,398
2,638(税込)
117日以内出荷
返品不可
39080002M165-TW-T2-S-表示灯AC/DC220----
3,000
2,998
3,298(税込)
61日以内出荷
返品不可
39080027M165-TY-12D-表示灯AC/DC12---8
990
899
989(税込)
113日以内出荷
返品不可
39080045M165-TY-24D-表示灯AC/DC24---8
990
899
989(税込)
31日以内出荷
返品不可
39080054M165-TY-24D-S-表示灯AC/DC24---8
2,150
2,098
2,308(税込)
111日以内出荷
返品不可
39080072M165-TY-5D-表示灯DC5---8
990
899
989(税込)
113日以内出荷
返品不可
39080081M165-TY-T1-表示灯AC/DC110----
2,350
2,298
2,528(税込)
121日以内出荷
返品不可
39080097M165-TY-T1-S-表示灯AC/DC110----
2,450
2,398
2,638(税込)
117日以内出荷
返品不可
39080106M165-TY-T2-S-表示灯AC/DC220----
3,000
2,998
3,298(税込)
118日以内出荷
返品不可
39079512M165-TA-12-照光式--はんだ端子40
670
取扱い終了
返品不可
代替品有
39079537M165-TA-24-照光式--はんだ端子24
750
取扱い終了
返品不可
代替品有
39079564M165-TA-5-照光式--はんだ端子60
660
取扱い終了
返品不可
代替品有
39079616M165-TG-12-照光式--はんだ端子40
670
取扱い終了
返品不可
代替品有
39079634M165-TG-24-照光式--はんだ端子24
750
取扱い終了
返品不可
代替品有
39079661M165-TG-5-照光式--はんだ端子60
660
取扱い終了
返品不可
代替品有
39079713M165-TPY-12-照光式-ピュアイエロー-はんだ端子40
670
取扱い終了
返品不可
代替品有
39079731M165-TPY-24-照光式-ピュアイエロー-はんだ端子24
750
取扱い終了
返品不可
代替品有
39079817M165-TR-12-照光式--はんだ端子40
670
取扱い終了
返品不可
代替品有
39079835M165-TR-24-照光式--はんだ端子24
750
取扱い終了
返品不可
代替品有
39079862M165-TR-5-照光式--はんだ端子60
660
取扱い終了
返品不可
代替品有
39079914M165-TW-12-照光式--はんだ端子40
670
取扱い終了
返品不可
代替品有
39079932M165-TW-24-照光式--はんだ端子24
750
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39079512M165-TA-1239079521M165-TA-12DM165-TA-12 表示灯(Φ16)丸形 耐油形 はんだ付け端子 M16 omron(オムロン) 39079521表示灯(Φ16)丸形 耐油形 はんだ付け端子 M16omron(オムロン)1個
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39079537M165-TA-2439079546M165-TA-24DM165-TA-24 表示灯(Φ16)丸形 耐油形 はんだ付け端子 M16 omron(オムロン) 39079546表示灯(Φ16)丸形 耐油形 はんだ付け端子 M16omron(オムロン)1個
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39079564M165-TA-539079573M165-TA-5DM165-TA-5 表示灯(Φ16)丸形 耐油形 はんだ付け端子 M16 omron(オムロン) 39079573表示灯(Φ16)丸形 耐油形 はんだ付け端子 M16omron(オムロン)1個
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39079616M165-TG-1239079625M165-TG-12DM165-TG-12 表示灯(Φ16)丸形 耐油形 はんだ付け端子 M16 omron(オムロン) 39079625表示灯(Φ16)丸形 耐油形 はんだ付け端子 M16omron(オムロン)1個
989
税込1,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39079634M165-TG-2439079643M165-TG-24DM165-TG-24 表示灯(Φ16)丸形 耐油形 はんだ付け端子 M16 omron(オムロン) 39079643表示灯(Φ16)丸形 耐油形 はんだ付け端子 M16omron(オムロン)1個
899
税込989
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39079661M165-TG-539079677M165-TG-5DM165-TG-5 表示灯(Φ16)丸形 耐油形 はんだ付け端子 M16 omron(オムロン) 39079677表示灯(Φ16)丸形 耐油形 はんだ付け端子 M16omron(オムロン)1個
899
税込989
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39079713M165-TPY-1239079722M165-TPY-12DM165-TPY-12 表示灯(Φ16)丸形 耐油形 はんだ付け端子 M16 omron(オムロン) 39079722表示灯(Φ16)丸形 耐油形 はんだ付け端子 M16omron(オムロン)1個
899
税込989
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39079731M165-TPY-2439079747M165-TPY-24DM165-TPY-24 表示灯(Φ16)丸形 耐油形 はんだ付け端子 M16 omron(オムロン) 39079747表示灯(Φ16)丸形 耐油形 はんだ付け端子 M16omron(オムロン)1個
899
税込989
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39079817M165-TR-1239079826M165-TR-12DM165-TR-12 表示灯(Φ16)丸形 耐油形 はんだ付け端子 M16 omron(オムロン) 39079826表示灯(Φ16)丸形 耐油形 はんだ付け端子 M16omron(オムロン)1個
899
税込989
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39079835M165-TR-2439079844M165-TR-24DM165-TR-24 表示灯(Φ16)丸形 耐油形 はんだ付け端子 M16 omron(オムロン) 39079844表示灯(Φ16)丸形 耐油形 はんだ付け端子 M16omron(オムロン)1個
899
税込989
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39079862M165-TR-539079871M165-TR-5DM165-TR-5 表示灯(Φ16)丸形 耐油形 はんだ付け端子 M16 omron(オムロン) 39079871表示灯(Φ16)丸形 耐油形 はんだ付け端子 M16omron(オムロン)1個
899
税込989
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39079914M165-TW-1239079923M165-TW-12DM165-TW-12 表示灯(Φ16)丸形 耐油形 はんだ付け端子 M16 omron(オムロン) 39079923表示灯(Φ16)丸形 耐油形 はんだ付け端子 M16omron(オムロン)1個
899
税込989
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39079932M165-TW-2439079941M165-TW-24DM165-TW-24 表示灯(Φ16)丸形 耐油形 はんだ付け端子 M16 omron(オムロン) 39079941表示灯(Φ16)丸形 耐油形 はんだ付け端子 M16omron(オムロン)1個
899
税込989
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする