曜日別特売

表示灯(Φ16)丸形 はんだ付け端子 M16

表示灯(Φ16)丸形 はんだ付け端子 M16 - omron(オムロン)表示灯(Φ16)丸形 はんだ付け端子 M16 - omron(オムロン)表示灯(Φ16)丸形 はんだ付け端子 M16 - omron(オムロン)表示灯(Φ16)丸形 はんだ付け端子 M16 - omron(オムロン)表示灯(Φ16)丸形 はんだ付け端子 M16 - omron(オムロン)表示灯(Φ16)丸形 はんだ付け端子 M16 - omron(オムロン)表示灯(Φ16)丸形 はんだ付け端子 M16 - omron(オムロン)表示灯(Φ16)丸形 はんだ付け端子 M16 - omron(オムロン)
内容量1個
全78種類を絞り込む
定格電圧(V)
78種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
種類
定格電圧(V)
ボタン形状
照光色
端子
端子形状
定格電流(mA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39081533M16-TA-12D-表示灯AC/DC12---8
1,360
1,098
1,208(税込)
113日以内出荷
返品不可
39081551M16-TA-24D-表示灯AC/DC24---8
1,360
1,098
1,208(税込)
61日以内出荷
返品不可
39081567M16-TA-24D-S-表示灯AC/DC24---8
2,500
2,198
2,418(税込)
111日以内出荷
返品不可
39081585M16-TA-5D-表示灯DC5---8
1,360
1,098
1,208(税込)
113日以内出荷
返品不可
39081594M16-TA-T1-表示灯AC/DC110----
2,650
2,598
2,858(税込)
欠品中
返品不可
39081603M16-TA-T1-S-表示灯AC/DC110----
2,850
2,598
2,858(税込)
31日以内出荷
返品不可
39081612M16-TA-T2-S-表示灯AC/DC220----
3,400
3,398
3,738(税込)
31日以内出荷
返品不可
39081637M16-TG-12D-表示灯AC/DC12---8
900
799
879(税込)
60日以内出荷
返品不可
39081655M16-TG-24D-表示灯AC/DC24---8
900
799
879(税込)
当日出荷
39081664M16-TG-24D-S-表示灯AC/DC24---8
2,050
1,998
2,198(税込)
31日以内出荷
返品不可
39081682M16-TG-5D-表示灯DC5---8
900
739
813(税込)
61日以内出荷
返品不可
39081691M16-TG-T1-表示灯AC/DC110----
2,200
2,198
2,418(税込)
61日以内出荷
返品不可
39081707M16-TG-T1-S-表示灯AC/DC110----
2,350
2,298
2,528(税込)
117日以内出荷
返品不可
39081716M16-TG-T2-S-表示灯AC/DC220----
2,900
2,898
3,188(税込)
61日以内出荷
返品不可
39081734M16-TPY-12D-表示灯AC/DC12-ピュアイエロー--8
900
739
813(税込)
113日以内出荷
返品不可
39081752M16-TPY-24D-表示灯AC/DC24-ピュアイエロー--8
900
739
813(税込)
113日以内出荷
返品不可
39081786M16-TPY-5D-表示灯DC5-ピュアイエロー--8
900
739
813(税込)
31日以内出荷
返品不可
39081795M16-TPY-T1-表示灯AC/DC110-ピュアイエロー---
2,200
2,198
2,418(税込)
欠品中
返品不可
39081804M16-TPY-T1-S-表示灯AC/DC110-ピュアイエロー---
2,350
2,298
2,528(税込)
31日以内出荷
返品不可
39081813M16-TPY-T2-S-表示灯AC/DC220-ピュアイエロー---
2,900
2,898
3,188(税込)
31日以内出荷
返品不可
39081831M16-TR-12D-表示灯AC/DC12---8
900
799
879(税込)
60日以内出荷
返品不可
39081856M16-TR-24D-表示灯AC/DC24---8
900
799
879(税込)
当日出荷
39081865M16-TR-24D-S-表示灯AC/DC24---8
2,050
1,998
2,198(税込)
61日以内出荷
返品不可
39081883M16-TR-5D-表示灯DC5---8
900
769
846(税込)
61日以内出荷
返品不可
39081892M16-TR-T1-表示灯AC/DC110----
2,200
2,198
2,418(税込)
61日以内出荷
返品不可
39081901M16-TR-T1-S-表示灯AC/DC110----
2,350
2,298
2,528(税込)
117日以内出荷
返品不可
39081917M16-TR-T2-S-表示灯AC/DC220----
2,900
2,898
3,188(税込)
118日以内出荷
返品不可
39081935M16-TW-12D-表示灯AC/DC12---8
900
739
813(税込)
61日以内出荷
返品不可
39081953M16-TW-24D-表示灯AC/DC24---8
900
749
824(税込)
当日出荷
39081962M16-TW-24D-S-表示灯AC/DC24---8
2,050
1,998
2,198(税込)
31日以内出荷
返品不可
39081987M16-TW-5D-表示灯DC5---8
900
739
813(税込)
61日以内出荷
返品不可
39081996M16-TW-T1-表示灯AC/DC110----
2,200
2,198
2,418(税込)
61日以内出荷
返品不可
39082005M16-TW-T1-S-表示灯AC/DC110----
2,350
2,298
2,528(税込)
61日以内出荷
返品不可
39082014M16-TW-T2-S-表示灯AC/DC220----
2,900
2,898
3,188(税込)
31日以内出荷
返品不可
39082032M16-TY-12D-表示灯AC/DC12---8
900
739
813(税込)
61日以内出荷
返品不可
39082057M16-TY-24D-表示灯AC/DC24---8
900
799
879(税込)
当日出荷
39082066M16-TY-24D-S-表示灯AC/DC24---8
2,050
1,998
2,198(税込)
111日以内出荷
返品不可
39082084M16-TY-5D-表示灯DC5---8
900
739
813(税込)
61日以内出荷
返品不可
39082093M16-TY-T1-表示灯AC/DC110----
2,200
2,198
2,418(税込)
欠品中
返品不可
39082102M16-TY-T1-S-表示灯AC/DC110----
2,350
2,298
2,528(税込)
117日以内出荷
返品不可
39082111M16-TY-T2-S-表示灯AC/DC220----
2,900
2,898
3,188(税込)
118日以内出荷
返品不可
46560631M16-TG-5D-S-表示灯DC5-クイックコネクタ-8
2,050
1,998
2,198(税込)
31日以内出荷
返品不可
46560647M16-TPW-12D-表示灯AC/DC12-ピュアホワイトクイックコネクタ-8
1,360
1,298
1,428(税込)
113日以内出荷
返品不可
46560656M16-TPW-24D-表示灯AC/DC24-ピュアホワイトクイックコネクタ-8
1,360
1,298
1,428(税込)
61日以内出荷
返品不可
46560665M16-TPW-5D-表示灯DC5-ピュアホワイトクイックコネクタ-8
1,360
1,298
1,428(税込)
31日以内出荷
返品不可
46560692M16-TR-12D-S-表示灯AC/DC12-はんだづけ端子-8
2,050
1,998
2,198(税込)
114日以内出荷
返品不可
39081524M16-TA-12-照光式--はんだ端子40
585
取扱い終了
返品不可
代替品有
39081542M16-TA-24-照光式--はんだ端子24
660
取扱い終了
返品不可
代替品有
39081576M16-TA-5-照光式--はんだ端子60
570
取扱い終了
返品不可
代替品有
39081621M16-TG-12-照光式--はんだ端子40
585
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39081524M16-TA-1239081533M16-TA-12D画像準備中表示灯(Φ16)丸形 はんだ付け端子 M16omron(オムロン)1個
1,098
税込1,208
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39081542M16-TA-2439081551M16-TA-24D画像準備中表示灯(Φ16)丸形 はんだ付け端子 M16omron(オムロン)1個
1,098
税込1,208
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39081576M16-TA-539081585M16-TA-5DM16-TA-5 表示灯(Φ16)丸形 はんだ付け端子 M16 omron(オムロン) 39081585表示灯(Φ16)丸形 はんだ付け端子 M16omron(オムロン)1個
1,098
税込1,208
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39081621M16-TG-1239081637M16-TG-12DM16-TG-12 表示灯(Φ16)丸形 はんだ付け端子 M16 omron(オムロン) 39081637表示灯(Φ16)丸形 はんだ付け端子 M16omron(オムロン)1個
799
税込879
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
2022-04-04

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする