曜日別特売

表示灯(Φ16)正方形 はんだ付け端子 M16

表示灯(Φ16)正方形 はんだ付け端子 M16 - omron(オムロン)表示灯(Φ16)正方形 はんだ付け端子 M16 - omron(オムロン)表示灯(Φ16)正方形 はんだ付け端子 M16 - omron(オムロン)表示灯(Φ16)正方形 はんだ付け端子 M16 - omron(オムロン)表示灯(Φ16)正方形 はんだ付け端子 M16 - omron(オムロン)表示灯(Φ16)正方形 はんだ付け端子 M16 - omron(オムロン)表示灯(Φ16)正方形 はんだ付け端子 M16 - omron(オムロン)表示灯(Φ16)正方形 はんだ付け端子 M16 - omron(オムロン)
内容量1個
75件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
形状
種類
定格電圧(V)
ボタン形状
照光色
端子
端子形状
定格電流(mA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46560272M16-APW-24D都度納期確認-表示灯AC/DC24-ピュアホワイトクイックコネクタ-8
1,360
1,098
1,208(税込)
67日以内出荷
返品不可
46560324M16-AR-5D-S都度納期確認-表示灯DC5-クイックコネクタ-8
2,050
1,998
2,198(税込)
31日以内出荷
返品不可
39080167M16-AA-12D--表示灯AC/DC12---8
1,360
1,298
1,428(税込)
67日以内出荷
返品不可
46560367M16-AY-5D-S都度納期確認-表示灯DC5-クイックコネクタ-8
2,050
1,998
2,198(税込)
31日以内出荷
返品不可
39080185M16-AA-24D--表示灯AC/DC24---8
1,360
1,298
1,428(税込)
67日以内出荷
返品不可
39080194M16-AA-24D-S--表示灯AC/DC24---8
2,500
2,398
2,638(税込)
31日以内出荷
返品不可
39080212M16-AA-5D--表示灯DC5---8
1,360
1,298
1,428(税込)
67日以内出荷
返品不可
39080221M16-AA-T1--表示灯AC/DC110----
2,650
2,598
2,858(税込)
31日以内出荷
返品不可
39080264M16-AG-12D--表示灯AC/DC12---8
900
799
879(税込)
61日以内出荷
返品不可
39080282M16-AG-24D--表示灯AC/DC24---8
900
819
901(税込)
31日以内出荷
返品不可
39080291M16-AG-24D-S--表示灯AC/DC24---8
2,050
1,998
2,198(税込)
61日以内出荷
返品不可
39080316M16-AG-5D--表示灯DC5---8
900
799
879(税込)
67日以内出荷
返品不可
39080325M16-AG-T1--表示灯AC/DC110----
2,200
2,198
2,418(税込)
121日以内出荷
返品不可
39080334M16-AG-T1-S--表示灯AC/DC110----
2,350
2,298
2,528(税込)
67日以内出荷
返品不可
39080343M16-AG-T2-S--表示灯AC/DC220----
2,900
2,898
3,188(税込)
67日以内出荷
返品不可
39080361M16-APY-12D--表示灯AC/DC12-ピュアイエロー--8
900
799
879(税込)
31日以内出荷
返品不可
39080386M16-APY-24D--表示灯AC/DC24-ピュアイエロー--8
900
799
879(税込)
67日以内出荷
返品不可
39080413M16-APY-5D--表示灯DC5-ピュアイエロー--8
900
799
879(税込)
31日以内出荷
返品不可
39080465M16-AR-12D--表示灯AC/DC12---8
900
799
879(税込)
61日以内出荷
返品不可
39080483M16-AR-24D--表示灯AC/DC24---8
900
889
978(税込)
翌日出荷
返品不可
39080492M16-AR-24D-S--表示灯AC/DC24---8
2,050
1,998
2,198(税込)
67日以内出荷
返品不可
39080517M16-AR-5D--表示灯DC5---8
900
799
879(税込)
当日出荷
39080526M16-AR-T1--表示灯AC/DC110----
2,200
2,198
2,418(税込)
121日以内出荷
返品不可
39080535M16-AR-T1-S--表示灯AC/DC110----
2,350
2,298
2,528(税込)
67日以内出荷
返品不可
39080544M16-AR-T2-S--表示灯AC/DC220----
2,900
2,898
3,188(税込)
67日以内出荷
返品不可
39080596M16-AW-12D--表示灯AC/DC12---8
900
799
879(税込)
67日以内出荷
返品不可
39080614M16-AW-24D--表示灯AC/DC24---8
900
819
901(税込)
31日以内出荷
返品不可
39080623M16-AW-24D-S--表示灯AC/DC24---8
2,050
1,998
2,198(税込)
67日以内出荷
返品不可
39080641M16-AW-5D--表示灯DC5---8
900
799
879(税込)
67日以内出荷
返品不可
39080657M16-AW-T1--表示灯AC/DC110----
2,200
2,198
2,418(税込)
121日以内出荷
返品不可
39080666M16-AW-T1-S--表示灯AC/DC110----
2,350
2,298
2,528(税込)
67日以内出荷
返品不可
39080675M16-AW-T2-S--表示灯AC/DC220----
2,900
2,898
3,188(税込)
61日以内出荷
返品不可
39080693M16-AY-12D--表示灯AC/DC12---8
900
799
879(税込)
31日以内出荷
返品不可
39080711M16-AY-24D--表示灯AC/DC24---8
900
819
901(税込)
61日以内出荷
返品不可
39080727M16-AY-24D-S--表示灯AC/DC24---8
2,050
1,998
2,198(税込)
67日以内出荷
返品不可
39080745M16-AY-5D--表示灯DC5---8
900
799
879(税込)
67日以内出荷
返品不可
39080754M16-AY-T1--表示灯AC/DC110----
2,200
2,198
2,418(税込)
121日以内出荷
返品不可
39080772M16-AY-T2-S--表示灯AC/DC220----
2,900
2,898
3,188(税込)
62日以内出荷
返品不可
39080151M16-AA-12--照光式--はんだ端子40
585
取扱い終了
返品不可
代替品有
39080176M16-AA-24--照光式--はんだ端子24
660
取扱い終了
返品不可
代替品有
39080203M16-AA-5--照光式--はんだ端子60
570
取扱い終了
返品不可
代替品有
39080255M16-AG-12--照光式--はんだ端子40
585
取扱い終了
返品不可
代替品有
39080273M16-AG-24--照光式--はんだ端子24
660
取扱い終了
返品不可
代替品有
39080307M16-AG-5--照光式--はんだ端子60
570
取扱い終了
返品不可
代替品有
39080352M16-APY-12--照光式-ピュアイエロー-はんだ端子40
585
取扱い終了
返品不可
代替品有
39080377M16-APY-24--照光式-ピュアイエロー-はんだ端子24
660
取扱い終了
返品不可
代替品有
39080404M16-APY-5--照光式-ピュアイエロー-はんだ端子60
570
取扱い終了
返品不可
代替品有
39080456M16-AR-12--照光式--はんだ端子40
585
取扱い終了
返品不可
代替品有
39080474M16-AR-24--照光式--はんだ端子24
660
取扱い終了
返品不可
代替品有
39080501M16-AR-5--照光式--はんだ端子60
570
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39080151M16-AA-1239080167M16-AA-12DM16-AA-12 表示灯(Φ16)正方形 はんだ付け端子 M16 omron(オムロン) 39080167表示灯(Φ16)正方形 はんだ付け端子 M16omron(オムロン)1個
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39080176M16-AA-2439080185M16-AA-24DM16-AA-24 表示灯(Φ16)正方形 はんだ付け端子 M16 omron(オムロン) 39080185表示灯(Φ16)正方形 はんだ付け端子 M16omron(オムロン)1個
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39080203M16-AA-539080212M16-AA-5DM16-AA-5 表示灯(Φ16)正方形 はんだ付け端子 M16 omron(オムロン) 39080212表示灯(Φ16)正方形 はんだ付け端子 M16omron(オムロン)1個
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39080255M16-AG-1239080264M16-AG-12DM16-AG-12 表示灯(Φ16)正方形 はんだ付け端子 M16 omron(オムロン) 39080264表示灯(Φ16)正方形 はんだ付け端子 M16omron(オムロン)1個
799
税込879
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39080273M16-AG-2439080282M16-AG-24DM16-AG-24 表示灯(Φ16)正方形 はんだ付け端子 M16 omron(オムロン) 39080282表示灯(Φ16)正方形 はんだ付け端子 M16omron(オムロン)1個
819
税込901
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39080307M16-AG-539080316M16-AG-5DM16-AG-5 表示灯(Φ16)正方形 はんだ付け端子 M16 omron(オムロン) 39080316表示灯(Φ16)正方形 はんだ付け端子 M16omron(オムロン)1個
799
税込879
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39080352M16-APY-1239080361M16-APY-12DM16-APY-12 表示灯(Φ16)正方形 はんだ付け端子 M16 omron(オムロン) 39080361表示灯(Φ16)正方形 はんだ付け端子 M16omron(オムロン)1個
799
税込879
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39080377M16-APY-2439080386M16-APY-24DM16-APY-24 表示灯(Φ16)正方形 はんだ付け端子 M16 omron(オムロン) 39080386表示灯(Φ16)正方形 はんだ付け端子 M16omron(オムロン)1個
799
税込879
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39080404M16-APY-539080413M16-APY-5DM16-APY-5 表示灯(Φ16)正方形 はんだ付け端子 M16 omron(オムロン) 39080413表示灯(Φ16)正方形 はんだ付け端子 M16omron(オムロン)1個
799
税込879
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39080456M16-AR-1239080465M16-AR-12DM16-AR-12 表示灯(Φ16)正方形 はんだ付け端子 M16 omron(オムロン) 39080465表示灯(Φ16)正方形 はんだ付け端子 M16omron(オムロン)1個
799
税込879
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39080474M16-AR-2439080483M16-AR-24DM16-AR-24 表示灯(Φ16)正方形 はんだ付け端子 M16 omron(オムロン) 39080483表示灯(Φ16)正方形 はんだ付け端子 M16omron(オムロン)1個
889
税込978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39080501M16-AR-539080517M16-AR-5DM16-AR-5 表示灯(Φ16)正方形 はんだ付け端子 M16 omron(オムロン) 39080517表示灯(Φ16)正方形 はんだ付け端子 M16omron(オムロン)1個
799
税込879
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする