曜日別特売

表示灯(Φ16)正方形 耐油形 はんだ付け端子 M16

表示灯(Φ16)正方形 耐油形 はんだ付け端子 M16 - omron(オムロン)表示灯(Φ16)正方形 耐油形 はんだ付け端子 M16 - omron(オムロン)表示灯(Φ16)正方形 耐油形 はんだ付け端子 M16 - omron(オムロン)表示灯(Φ16)正方形 耐油形 はんだ付け端子 M16 - omron(オムロン)表示灯(Φ16)正方形 耐油形 はんだ付け端子 M16 - omron(オムロン)
内容量1個
75件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
種類
定格電圧(V)
ボタン形状
照光色
端子
端子形状
定格電流(mA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46559807M165-APW-24D-表示灯AC/DC24-ピュアホワイトクイックコネクタ-8
1,460
1,198
1,318(税込)
113日以内出荷
返品不可
46559816M165-APW-5D-表示灯DC5-ピュアホワイトはんだづけ端子-8
1,460
1,198
1,318(税込)
113日以内出荷
返品不可
46559852M165-AR-5D-S-表示灯DC5-クイックコネクタ-8
2,150
2,098
2,308(税込)
111日以内出荷
返品不可
39078322M165-AA-12D-表示灯AC/DC12---8
1,460
1,398
1,538(税込)
31日以内出荷
返品不可
39078347M165-AA-24D-表示灯AC/DC24---8
1,460
1,398
1,538(税込)
113日以内出荷
返品不可
39078383M165-AA-T1-表示灯AC/DC110----
2,750
2,698
2,968(税込)
61日以内出荷
返品不可
39078392M165-AA-T1-S-表示灯AC/DC110----
2,900
2,898
3,188(税込)
117日以内出荷
返品不可
39078401M165-AA-T2-S-表示灯AC/DC220----
3,450
3,398
3,738(税込)
118日以内出荷
返品不可
39078426M165-AG-12D-表示灯AC/DC12---8
990
899
989(税込)
113日以内出荷
返品不可
39078444M165-AG-24D-表示灯AC/DC24---8
990
899
989(税込)
61日以内出荷
返品不可
39078471M165-AG-5D-表示灯DC5---8
990
899
989(税込)
113日以内出荷
返品不可
39078487M165-AG-T1-表示灯AC/DC110----
2,350
2,298
2,528(税込)
欠品中
返品不可
39078505M165-AG-T2-S-表示灯AC/DC220----
3,000
2,998
3,298(税込)
31日以内出荷
返品不可
39078523M165-APY-12D-表示灯AC/DC12-ピュアイエロー--8
990
899
989(税込)
113日以内出荷
返品不可
39078541M165-APY-24D-表示灯AC/DC24-ピュアイエロー--8
990
899
989(税込)
113日以内出荷
返品不可
39078627M165-AR-12D-表示灯AC/DC12---8
990
899
989(税込)
113日以内出荷
返品不可
39078645M165-AR-24D-表示灯AC/DC24---8
990
899
989(税込)
61日以内出荷
返品不可
39078654M165-AR-24D-S-表示灯AC/DC24---8
2,150
2,098
2,308(税込)
111日以内出荷
返品不可
39078672M165-AR-5D-表示灯DC5---8
990
899
989(税込)
113日以内出荷
返品不可
39078681M165-AR-T1-表示灯AC/DC110----
2,350
2,298
2,528(税込)
欠品中
返品不可
39078697M165-AR-T1-S-表示灯AC/DC110----
2,450
2,398
2,638(税込)
61日以内出荷
返品不可
39078706M165-AR-T2-S-表示灯AC/DC220----
3,000
2,998
3,298(税込)
118日以内出荷
返品不可
39078724M165-AW-12D-表示灯AC/DC12---8
990
899
989(税込)
31日以内出荷
返品不可
39078742M165-AW-24D-表示灯AC/DC24---8
990
899
989(税込)
61日以内出荷
返品不可
39078751M165-AW-24D-S-表示灯AC/DC24---8
2,150
2,098
2,308(税込)
111日以内出荷
返品不可
39078785M165-AW-T1-表示灯AC/DC110----
2,350
2,298
2,528(税込)
欠品中
返品不可
39078794M165-AW-T1-S-表示灯AC/DC110----
2,450
2,398
2,638(税込)
117日以内出荷
返品不可
39078803M165-AW-T2-S-表示灯AC/DC220----
3,000
2,998
3,298(税込)
118日以内出荷
返品不可
39078821M165-AY-12D-表示灯AC/DC12---8
990
899
989(税込)
113日以内出荷
返品不可
39078846M165-AY-24D-表示灯AC/DC24---8
990
899
989(税込)
61日以内出荷
返品不可
39078855M165-AY-24D-S-表示灯AC/DC24---8
2,150
2,098
2,308(税込)
111日以内出荷
返品不可
39078882M165-AY-T1-表示灯AC/DC110----
2,350
2,298
2,528(税込)
61日以内出荷
返品不可
39078907M165-AY-T2-S-表示灯AC/DC220----
3,000
2,998
3,298(税込)
118日以内出荷
返品不可
39078313M165-AA-12-照光式--はんだ端子40
670
取扱い終了
返品不可
代替品有
39078331M165-AA-24-照光式--はんだ端子24
750
取扱い終了
返品不可
代替品有
39078417M165-AG-12-照光式--はんだ端子40
670
取扱い終了
返品不可
代替品有
39078435M165-AG-24-照光式--はんだ端子24
750
取扱い終了
返品不可
代替品有
39078462M165-AG-5-照光式--はんだ端子60
660
取扱い終了
返品不可
代替品有
39078514M165-APY-12-照光式-ピュアイエロー-はんだ端子40
670
取扱い終了
返品不可
代替品有
39078532M165-APY-24-照光式-ピュアイエロー-はんだ端子24
750
取扱い終了
返品不可
代替品有
39078611M165-AR-12-照光式--はんだ端子40
670
取扱い終了
返品不可
代替品有
39078636M165-AR-24-照光式--はんだ端子24
750
取扱い終了
返品不可
代替品有
39078663M165-AR-5-照光式--はんだ端子60
660
取扱い終了
返品不可
代替品有
39078715M165-AW-12-照光式--はんだ端子40
670
取扱い終了
返品不可
代替品有
39078733M165-AW-24-照光式--はんだ端子24
750
取扱い終了
返品不可
代替品有
39078812M165-AY-12-照光式--はんだ端子40
670
取扱い終了
返品不可
代替品有
39078837M165-AY-24-照光式--はんだ端子24
750
取扱い終了
返品不可
代替品有
46559755M165-AA-12D-S-AC/DC12--クイックコネクタ--
2,350
取扱い終了
返品不可
46559764M165-AA-5D-S-DC5--クイックコネクタ--
2,350
取扱い終了
返品不可
46559773M165-AG-12D-S表示灯AC/DC12--クイックコネクタ--
2,150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39078313M165-AA-1239078322M165-AA-12DM165-AA-12 表示灯(Φ16)正方形 耐油形 はんだ付け端子 M16 omron(オムロン) 39078322表示灯(Φ16)正方形 耐油形 はんだ付け端子 M16omron(オムロン)1個
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39078331M165-AA-2439078347M165-AA-24DM165-AA-24 表示灯(Φ16)正方形 耐油形 はんだ付け端子 M16 omron(オムロン) 39078347表示灯(Φ16)正方形 耐油形 はんだ付け端子 M16omron(オムロン)1個
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39078417M165-AG-1239078426M165-AG-12DM165-AG-12 表示灯(Φ16)正方形 耐油形 はんだ付け端子 M16 omron(オムロン) 39078426表示灯(Φ16)正方形 耐油形 はんだ付け端子 M16omron(オムロン)1個
899
税込989
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39078435M165-AG-2439078444M165-AG-24DM165-AG-24 表示灯(Φ16)正方形 耐油形 はんだ付け端子 M16 omron(オムロン) 39078444表示灯(Φ16)正方形 耐油形 はんだ付け端子 M16omron(オムロン)1個
899
税込989
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39078462M165-AG-539078471M165-AG-5DM165-AG-5 表示灯(Φ16)正方形 耐油形 はんだ付け端子 M16 omron(オムロン) 39078471表示灯(Φ16)正方形 耐油形 はんだ付け端子 M16omron(オムロン)1個
899
税込989
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39078514M165-APY-1239078523M165-APY-12DM165-APY-12 表示灯(Φ16)正方形 耐油形 はんだ付け端子 M16 omron(オムロン) 39078523表示灯(Φ16)正方形 耐油形 はんだ付け端子 M16omron(オムロン)1個
899
税込989
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39078532M165-APY-2439078541M165-APY-24DM165-APY-24 表示灯(Φ16)正方形 耐油形 はんだ付け端子 M16 omron(オムロン) 39078541表示灯(Φ16)正方形 耐油形 はんだ付け端子 M16omron(オムロン)1個
899
税込989
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39078611M165-AR-1239078627M165-AR-12DM165-AR-12 表示灯(Φ16)正方形 耐油形 はんだ付け端子 M16 omron(オムロン) 39078627表示灯(Φ16)正方形 耐油形 はんだ付け端子 M16omron(オムロン)1個
899
税込989
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39078636M165-AR-2439078645M165-AR-24DM165-AR-24 表示灯(Φ16)正方形 耐油形 はんだ付け端子 M16 omron(オムロン) 39078645表示灯(Φ16)正方形 耐油形 はんだ付け端子 M16omron(オムロン)1個
899
税込989
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39078663M165-AR-539078672M165-AR-5DM165-AR-5 表示灯(Φ16)正方形 耐油形 はんだ付け端子 M16 omron(オムロン) 39078672表示灯(Φ16)正方形 耐油形 はんだ付け端子 M16omron(オムロン)1個
899
税込989
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39078715M165-AW-1239078724M165-AW-12DM165-AW-12 表示灯(Φ16)正方形 耐油形 はんだ付け端子 M16 omron(オムロン) 39078724表示灯(Φ16)正方形 耐油形 はんだ付け端子 M16omron(オムロン)1個
899
税込989
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39078733M165-AW-2439078742M165-AW-24DM165-AW-24 表示灯(Φ16)正方形 耐油形 はんだ付け端子 M16 omron(オムロン) 39078742表示灯(Φ16)正方形 耐油形 はんだ付け端子 M16omron(オムロン)1個
899
税込989
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39078812M165-AY-1239078821M165-AY-12DM165-AY-12 表示灯(Φ16)正方形 耐油形 はんだ付け端子 M16 omron(オムロン) 39078821表示灯(Φ16)正方形 耐油形 はんだ付け端子 M16omron(オムロン)1個
899
税込989
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39078837M165-AY-2439078846M165-AY-24DM165-AY-24 表示灯(Φ16)正方形 耐油形 はんだ付け端子 M16 omron(オムロン) 39078846表示灯(Φ16)正方形 耐油形 はんだ付け端子 M16omron(オムロン)1個
899
税込989
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする