omron(オムロン)
表示灯(Φ8) M2D (長方形) 照光部
仕様
LED内蔵
品名
照光部
保存温度(℃)
-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)
使用周囲温度(℃)
-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)
使用周囲湿度
35~85%RH
順電流(mA)
標準値:20、絶対最大値:50
逆方向電圧(V)
絶対最大値:4
内容量
1個
注意
※内蔵LEDランプには制限抵抗は内蔵していませんので、範囲内で外部に制限抵抗を接続してください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
ボタン形状
照光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39083956
M2DJ-500GY
関連商品
長角
緑
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
70日以内出荷
返品不可
39083965
M2DJ-500R
関連商品
長角
赤
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
83日以内出荷
返品不可
39083974
M2DJ-500W
関連商品
長角
白
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
70日以内出荷
返品不可
39083983
M2DJ-500Y
関連商品
長角
黄
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
78日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください