omron(オムロン)
表示灯(Φ8) M2D (丸形) 本体部
品名
本体部
保護構造
IP40
保存温度(℃)
-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)
使用周囲温度(℃)
-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)
使用周囲湿度
35~85%RH
アズワン品番
64-3377-27
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
ボタン形状
端子形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39084087
M2DT-7001
関連商品
丸
はんだ端子
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
49日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください