曜日別特売

表示灯(Φ8) M2D (丸形) 照光部

表示灯(Φ8) M2D (丸形) 照光部 - omron(オムロン)
種類関連商品仕様LED内蔵品名照光部ボタン形状保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲湿度35~85%RH順電流(mA)標準値:20、絶対最大値:50逆方向電圧(V)絶対最大値:4内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
照光色
種類
ボタン形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39084044M2DT-500GY関連商品
オープン
409
450(税込)
70日以内出荷
返品不可
39084053M2DT-500R関連商品
オープン
409
450(税込)
70日以内出荷
返品不可
39084062M2DT-500W関連商品
オープン
419
461(税込)
78日以内出荷
返品不可
39084071M2DT-500Y関連商品
オープン
409
450(税込)
70日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする