omron(オムロン)
表示灯(角胴形)照光部長方形 M2K
光源
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
98
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
種類
形状
ボタン形状
照光色
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46557594
M2KJ-52GR-24E
-
-
長角
-
-
DC24
¥
1,070
¥
989
¥
1,088
(税込)
31日以内出荷
返品不可
46557637
M2KJ-52RG-05E
-
-
長角
-
-
DC5
¥
1,070
¥
989
¥
1,088
(税込)
欠品中
返品不可
46557655
M2KJ-52RR-12E
-
-
長角
-
-
DC12
¥
1,070
¥
989
¥
1,088
(税込)
31日以内出荷
返品不可
46557664
M2KJ-52RR-24E
-
-
長角
-
-
DC24
¥
1,070
¥
989
¥
1,088
(税込)
欠品中
返品不可
46557673
M2KJ-52RW-12E
-
-
長角
-
-
DC12
¥
1,070
¥
989
¥
1,088
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39084421
M2KJ-51G-05E
-
関連商品
-
長角
緑
-
¥
915
¥
899
¥
989
(税込)
31日以内出荷
返品不可
46557716
M2KJ-52WA-24E
-
-
長角
-
-
DC24
¥
1,070
¥
989
¥
1,088
(税込)
31日以内出荷
返品不可
46557743
M2KJ-52WR-12E
-
-
長角
-
-
DC12
¥
1,070
¥
989
¥
1,088
(税込)
31日以内出荷
返品不可
46557761
M2KJ-52WW-05E
-
-
長角
-
-
DC5
¥
1,070
¥
989
¥
1,088
(税込)
31日以内出荷
返品不可
46557777
M2KJ-52WW-12E
-
-
長角
-
-
DC12
¥
1,070
¥
989
¥
1,088
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39084437
M2KJ-51G-12E
-
関連商品
-
長角
緑
-
¥
915
¥
889
¥
978
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39084446
M2KJ-51G-24E
-
関連商品
-
長角
緑
-
¥
915
¥
899
¥
989
(税込)
31日以内出荷
返品不可
46557962
M2KJ-53GR-24E
-
-
長角
-
-
DC24
¥
1,070
¥
989
¥
1,088
(税込)
欠品中
返品不可
39084455
M2KJ-51R-12E
-
関連商品
-
長角
赤
-
¥
915
¥
899
¥
989
(税込)
31日以内出荷
返品不可
46558075
M2KJ-53RR-24E
-
-
長角
-
-
DC24
¥
1,070
¥
989
¥
1,088
(税込)
欠品中
返品不可
39084464
M2KJ-51R-24E
-
関連商品
-
長角
赤
-
¥
915
¥
899
¥
989
(税込)
31日以内出荷
返品不可
46558111
M2KJ-53WG-24E
-
-
長角
-
-
DC24
¥
1,070
¥
989
¥
1,088
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39084473
M2KJ-51W-12E
-
関連商品
-
長角
白
-
¥
915
¥
899
¥
989
(税込)
31日以内出荷
返品不可
46558251
M2KJ-57K-05E
都度納期確認
-
長角
-
-
DC5
¥
2,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
61日以内出荷
返品不可
39084482
M2KJ-51W-24E
-
関連商品
-
長角
白
-
¥
915
¥
899
¥
989
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39084491
M2KJ-51Y-12E
-
関連商品
-
長角
黄
-
¥
915
¥
899
¥
989
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39084507
M2KJ-51Y-24E
-
関連商品
-
長角
黄
-
¥
915
¥
899
¥
989
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39084516
M2KJ-52GY-24E
-
関連商品
-
長角
上:緑、下:黄
-
¥
1,070
¥
989
¥
1,088
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39084525
M2KJ-52RG-24E
-
関連商品
-
長角
上:赤、下:緑
-
¥
1,070
¥
989
¥
1,088
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39084534
M2KJ-57K-12E
-
関連商品
-
長角
赤/緑
-
¥
2,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39084543
M2KJ-57K-24E
-
関連商品
-
長角
赤/緑
-
¥
2,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
31日以内出荷
返品不可
46557436
M2KJ-51A-05E
-
-
長角
-
-
DC5
¥
830
取扱い終了
返品不可
46557445
M2KJ-51R-05E
-
-
長角
-
-
DC5
¥
830
取扱い終了
返品不可
46557454
M2KJ-51W-05E
-
-
長角
-
-
DC5
¥
830
取扱い終了
返品不可
46557463
M2KJ-51Y-05E
-
-
長角
-
-
DC5
¥
830
取扱い終了
返品不可
46557472
M2KJ-52AA-12E
-
-
長角
-
-
DC12
¥
965
取扱い終了
返品不可
39084403
M2KJ-51A-12E
-
関連商品
-
長角
青
-
¥
830
取扱い終了
返品不可
46557481
M2KJ-52AA-24E
-
-
長角
-
-
DC24
¥
965
取扱い終了
返品不可
46557497
M2KJ-52AR-05E
-
-
長角
-
-
DC5
¥
965
取扱い終了
返品不可
46557506
M2KJ-52AR-12E
-
-
長角
-
-
DC12
¥
965
取扱い終了
返品不可
46557515
M2KJ-52AR-24E
-
-
長角
-
-
DC24
¥
965
取扱い終了
返品不可
46557524
M2KJ-52AW-24E
-
-
長角
-
-
DC24
¥
965
取扱い終了
返品不可
46557533
M2KJ-52GA-24E
-
-
長角
-
-
DC24
¥
965
取扱い終了
返品不可
46557542
M2KJ-52GG-05E
-
-
長角
-
-
DC5
¥
965
取扱い終了
返品不可
46557551
M2KJ-52GG-12E
-
-
長角
-
-
DC12
¥
965
取扱い終了
返品不可
46557567
M2KJ-52GG-24E
-
-
長角
-
-
DC24
¥
965
取扱い終了
返品不可
46557576
M2KJ-52GR-05E
-
-
長角
-
-
DC5
¥
965
取扱い終了
返品不可
39084412
M2KJ-51A-24E
-
関連商品
-
長角
青
-
¥
830
取扱い終了
返品不可
46557585
M2KJ-52GR-12E
-
-
長角
-
-
DC12
¥
965
取扱い終了
返品不可
46557603
M2KJ-52GW-24E
-
-
長角
-
-
DC24
¥
965
取扱い終了
返品不可
46557612
M2KJ-52GY-12E
-
-
長角
-
-
DC12
¥
965
取扱い終了
返品不可
46557621
M2KJ-52RA-24E
-
-
長角
-
-
DC24
¥
965
取扱い終了
返品不可
46557646
M2KJ-52RG-12E
-
-
長角
-
-
DC12
¥
965
取扱い終了
返品不可
46557682
M2KJ-52RW-24E
-
-
長角
-
-
DC24
¥
965
取扱い終了
返品不可
46557691
M2KJ-52RY-05E
-
-
長角
-
-
DC5
¥
965
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ