リミットスイッチ用コネクタ SC

リミットスイッチ用コネクタ SC - omron(オムロン)リミットスイッチ用コネクタ SC - omron(オムロン)リミットスイッチ用コネクタ SC - omron(オムロン)リミットスイッチ用コネクタ SC - omron(オムロン)リミットスイッチ用コネクタ SC - omron(オムロン)リミットスイッチ用コネクタ SC - omron(オムロン)リミットスイッチ用コネクタ SC - omron(オムロン)リミットスイッチ用コネクタ SC - omron(オムロン)
(3件のレビュー)

各種の工作機械や制御装置では、リミットスイッチのリード線として、いろいろな太さのキャブタイヤ・ケーブルやフレキシブル・チューブが使用されます。このため、コンジット口の防水・防滴性が問題となります。これらは、ケーブル外径に合わせた形SCコネクタを使用することにより、解決できます。リミットスイッチの各機種に応じてコネクタの形式をお選びください

内容量1個
注意
※形SCコネクタはシールテープとの併用を行ってください。ただし、形SC-1M~5MはOリング(NBR)付ですのでシールテープなしでシール性が確保できます。
※簡易コネクタは樹脂製であるため、特にシール性を必要とされる場合には形SC-1M~-5Mなどの金属コネクタをご使用ください。
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
種別
適合機種
端子ねじ
適合ケーブル
ケーブル外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39096696SC-1M-キャブタイヤ・ケーブル用コネクタ形WL-N、形WL、形D4A-□N、形D4B-□N、形ZE、形ZV、形ZV2、形XE、形XV、形XV2-キャブタイヤ・ケーブル用(汎用形)最小:5.5、最大:7.5
680
619
681(税込)
当日出荷
66519163SC-2FAD都度納期確認FAコネクタ形WL-N、形WLM4--
オープン
2,198
2,418(税込)
31日以内出荷
返品不可
46484977SC-11都度納期確認-----
1,070
869
956(税込)
87日以内出荷
返品不可
66519224SC-4F4AD-FAコネクタ形WL-N、形WLM4--
オープン
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
46484986SC-12都度納期確認-----
1,070
869
956(税込)
87日以内出荷
返品不可
39096705SC-22-キャブタイヤ・ケーブル用コネクタ形WL-N、形WL、形D4A-□N、形D4B-□N、形ZE、形ZV、形ZV2、形XE、形XV、形XV2-キャブタイヤ・ケーブル用(耐食形)最小:7.5、最大:9.5
955
848
933(税込)
当日出荷
46484995SC-1PT-キャブタイヤ・ケーブル用コネクタ形D4A-□N-キャブタイヤ・ケーブル用最小:5.5、最大:7.5
1,210
1,098
1,208(税込)
62日以内出荷
返品不可
66519233SC-4F4D-FAコネクタ形WL-N、形WLM4--
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
39096714SC-23-キャブタイヤ・ケーブル用コネクタ形WL-N、形WL、形D4A-□N、形D4B-□N、形ZE、形ZV、形ZV2、形XE、形XV、形XV2-キャブタイヤ・ケーブル用(耐食形)最小:11、最大:13
955
859
945(税込)
9日以内出荷
返品不可
39096723SC-2M-キャブタイヤ・ケーブル用コネクタ形WL-N、形WL、形D4A-□N、形D4B-□N、形ZE、形ZV、形ZV2、形XE、形XV、形XV2-キャブタイヤ・ケーブル用(汎用形)最小:7.5、最大:9.5
680
619
681(税込)
当日出荷
46485004SC-21-キャブタイヤ・ケーブル用コネクタ形WL-N、形WL、形D4A-□N、形D4B-□N、形ZE、形ZV、形ZV2、形XE、形XV、形XV2-キャブタイヤ・ケーブル用(耐食形)最小:5.5、最大:7.5
955
859
945(税込)
当日出荷
46485013SC-24都度納期確認キャブタイヤ・ケーブル用コネクタ形WL-N、形WL、形D4A-□N、形D4B-□N、形ZE、形ZV、形ZV2、形XE、形XV、形XV2-キャブタイヤ・ケーブル用(耐食形)最小:12、最大:14
955
799
879(税込)
61日以内出荷
返品不可
39096732SC-31都度納期確認-----
1,940
1,898
2,088(税込)
61日以内出荷
返品不可
39096741SC-3M-キャブタイヤ・ケーブル用コネクタ形WL-N、形WL、形D4A-□N、形D4B-□N、形ZE、形ZV、形ZV2、形XE、形XV、形XV2-キャブタイヤ・ケーブル用(汎用形)最小:11、最大:13
680
619
681(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
46485022SC-25都度納期確認キャブタイヤ・ケーブル用コネクタ形WL-N、形WL、形D4A-□N、形D4B-□N、形ZE、形ZV、形ZV2、形XE、形XV、形XV2-キャブタイヤ・ケーブル用(耐食形)最小:9、最大:11
955
859
945(税込)
61日以内出荷
返品不可
46485031SC-2F-FAコネクタ形WL-N、形WLM4--
1,890
1,888
2,077(税込)
9日以内出荷
返品不可
39096757SC-4M-キャブタイヤ・ケーブル用コネクタ形WL-N、形WL、形D4A-□N、形D4B-□N、形ZE、形ZV、形ZV2、形XE、形XV、形XV2-キャブタイヤ・ケーブル用(汎用形)最小:12、最大:14
680
579
637(税込)
9日以内出荷
返品不可
46485047SC-2PT都度納期確認キャブタイヤ・ケーブル用コネクタ形D4A-□N-キャブタイヤ・ケーブル用最小:7.5、最大:9.5
1,210
999
1,099(税込)
62日以内出荷
返品不可
39096766SC-5M-キャブタイヤ・ケーブル用コネクタ形WL-N、形WL、形D4A-□N、形D4B-□N、形ZE、形ZV、形ZV2、形XE、形XV、形XV2-キャブタイヤ・ケーブル用(汎用形)最小:9、最大:11
680
619
681(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
39096775SC-6-簡易コネクタ形WL-N、形WL、形D4A-□N、形D4N、形D4N-□R、形D4B-□N、形ZE、形ZV、形ZV2、形XE、形XV、形XV2-キャブタイヤ・ケーブル用最小:7.5、最大:9
1,210
629
692(税込)
当日出荷
46485056SC-32都度納期確認-----
1,940
1,898
2,088(税込)
100日以内出荷
返品不可
46485074SC-3PT都度納期確認キャブタイヤ・ケーブル用コネクタ形D4A-□N-キャブタイヤ・ケーブル用最小:11、最大:13
1,210
999
1,099(税込)
欠品中
返品不可
46485083SC-4PT都度納期確認キャブタイヤ・ケーブル用コネクタ形D4A-□N-キャブタイヤ・ケーブル用最小:12、最大:14
1,210
999
1,099(税込)
62日以内出荷
返品不可
46485092SC-5PT都度納期確認キャブタイヤ・ケーブル用コネクタ形D4A-□N-キャブタイヤ・ケーブル用最小:9、最大:11
1,210
999
1,099(税込)
62日以内出荷
返品不可
46485065SC-33都度納期確認-----
1,940
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39096741
2021-04-25
用途: ハーネスの通しコネクターとして
自動車・二輪車・自転車関連業

コネクターのナット部、受け用ナットもう1個及びネジ部の長さもう10m/m欲しかった

対象商品 : 39096696
2020-02-28
用途: リミットスイッチに取り付け
JR盛岡鉄道サービス株式会社サービス業

スピーディな対応と梱包状態も良好でした有難うございました。

対象商品 : 39096696
2019-02-08
用途: リミットSW WLNJ のコード引き出し用
有限会社佐野光学

90度回転するハンドルにリミットSWが着いています。
これが無いと、コードが引き出し穴の中で踊り、断線の確立が高くなります。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする