曜日別特売

シリンダーヘッドガスケット

シリンダーヘッドガスケット - SUNシリンダーヘッドガスケット - SUNシリンダーヘッドガスケット - SUNシリンダーヘッドガスケット - SUNシリンダーヘッドガスケット - SUNシリンダーヘッドガスケット - SUNシリンダーヘッドガスケット - SUNシリンダーヘッドガスケット - SUN
(35件のレビュー)
内容量1個
注意
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので必ず「純正品番」をご確認ください。
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メーカー
主な適合純正品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38599766HG307ダイハツ11115-87209-000
4,700
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
38599775HG309ダイハツ11115-87210-000
4,700
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
38599793HG311ダイハツ11115-97202-000
3,800
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
38599802HG312ダイハツ11115-97203-000
4,950
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
38599827HG314ダイハツ11115-87216-000
4,550
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
38599836HG315ダイハツ11115-87218-000
4,550
3,500
3,850(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月中旬
38599854HG404ミツビシMD188407
5,350
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
38599863HG405ミツビシMD302899
3,700
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
38599872HG701スズキ11141-51E01・11141-81401・AY01-10-271・1A18-10-271A
4,500
3,688
4,057(税込)
当日出荷
38599897HG704スズキ11141-73G01・11141-73G02・11141-73G03・1A60-10-271A
4,300
3,500
3,850(税込)
当日出荷
38599924HG806スバル11044-KA221
3,600
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
38599933HG807スバル11044-KA202・11044-KA203・11044-KA192・11044-KA193
4,040
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
38599942HG808スバル11044-KA371
5,100
3,998
4,398(税込)
当日出荷
60927167HG317ダイハツ11115-97201-000
5,000
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
60927176HG318ダイハツ11115-97205-000
5,000
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
60927185HG406ミツビシMD302900
4,850
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
60927194HG407ミツビシMD377310・11044-6A0A0
4,850
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
60927212HG904ホンダ12251-P64-004
5,900
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
19065305HG319ダイハツ11115-B2023
5,000
3,698
4,068(税込)
当日出荷
19065314HG320ダイハツ11115-B2041
5,000
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
19065323HG905ホンダ12251-RV4-004
4,010
3,198
3,518(税込)
当日出荷
60222395HG323--
3,700
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
60222526HG706--
3,200
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
60222535HG707--
3,600
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
60927203HG903ホンダ12251-RV4-003、12251-PFE-003
3,990
取扱い終了
代替品有
38599784HG310ダイハツ11115-87213-000、11115-87215-000
3,500
取扱い終了
38599811HG313ダイハツ11115-97204-000
3,700
取扱い終了
38599845HG316ダイハツ11115-87219-000
4,550
取扱い終了
38599881HG703スズキ11141-79100、11141-85010
1,750
取扱い終了
38599906HG801スバル41230-5700
1,800
取扱い終了
38599915HG803スバル11044-KA290・11044-KA030
2,300
取扱い終了
38599951HG901ホンダ12251-679-040
1,450
取扱い終了
38599967HG902ホンダ12251-PFB-004
4,710
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60927203HG90319065323HG905HG903 シリンダーヘッドガスケット SUN 19065323シリンダーヘッドガスケットSUN1個
3,198
税込3,518
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:35
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-25
用途: K6Aターボ 3番排気バルブ損傷の為ヘッドガスケット交換
自動車・二輪車・自転車関連業

1番シリンダーの裏側、インマニの下辺りから冷却水が漏れてきました。

1が参考にしています
対象商品 : 38599933
2024-04-23
用途: TT2サンバーメンテ
株式会社 東発金沢営業所運輸・通信業

EN07シリンダーヘッド脱着作業の時、純正品が廃盤の為使用!
ガスケットやパッキンを専門に造っているメーカーなので、品質的にも問題なさそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 38599775
2022-05-07
用途: メンテナンス用

ミゼットⅡのメンテナンスに使用しました。
何も問題ございません。

対象商品 : 19065305
2023-01-12
用途: 車のメンテナンス

安値なので、購入しました。今の所問題なく使用出来ています。

2が参考にしています
対象商品 : 19065305
2020-12-11
用途: L375S RS

よくあるピストンリング(オイルリング)の固着によるオイル消費大!
で、このガスケットを使いました。
そもそもの症状がガスケット抜けとかではないので、
おそらく大丈夫だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 38599924
2020-06-21
用途: ヘッドオーバーホール時に
株式会社ART CRAFT

ヘッドのオーバーホールに使いました。 純正部品に比べほとんど違いが無いように見えます。 組み付け後、現時点において問題は起きていませんので、良いものであると思います。

対象商品 : 38599897
2018-09-28
用途: エンジンオーバーホール時
竹内電気建設業・工事業

競技車両に使ってますが純正と遜色なしです。安心して使用してます

1が参考にしています
対象商品 : 38599854
2017-07-11
用途: エンジンOHでのヘッドガスケット交換
有限会社ジョイント・ビー自動車・二輪車・自転車関連業

20年以上前の部品を速やかに出荷、社外部品ですが十分使えて経済的にも助かります。
3000円以上の買い物で送料無料は本当に財布に優しいですね!!

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2018-03-08

エンジンルーム内シール/パッキン/Oリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする