バルブステムシール

バルブステムシール - SUNバルブステムシール - SUNバルブステムシール - SUNバルブステムシール - SUNバルブステムシール - SUNバルブステムシール - SUNバルブステムシール - SUN
(30件のレビュー)
注意
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので必ず「純正品番」をご確認ください。
全16種類を絞り込む
メーカー
内容量
16種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
下部外径(Φmm)
下部内径(Φmm)
主な適合純正品番
メーカー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38602785VO0011袋(8個)1015.41490913-02110トヨタ
1,920
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
38602794VO0021袋(8個)9.815.41490913-02094トヨタ
2,800
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
38602803VO0031袋(8個)1013.61290913-02062トヨタ
2,560
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
38602812VO0041袋(8個)10.413.61290913-02079トヨタ
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
38602821VO3011袋(6個)14.8131290048-12009ダイハツ
2,460
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
38602837VO3021袋(12個)10.212.61190048-12015ダイハツ
6,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
38602846VO3031袋(12個)10.212.61190048-12021ダイハツ
5,040
4,598
5,058(税込)
当日出荷
38602855VO4011袋(8個)10.212.611MD307343ミツビシ
3,040
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
38602873VO7021袋(12個)9.411.610.409289-05012スズキ
5,040
4,598
5,058(税込)
当日出荷
38602882VO7031袋(6個)9.514.51309289-07007スズキ
2,520
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
38602891VO8011袋(8個)11.812.811.613207-KA020スバル
2,400
2,198
2,418(税込)
当日出荷
38602907VO8021袋(4個)11.812.811.613211-KA020スバル
1,080
969
1,066(税込)
4日以内出荷
38602916VO901A1袋(6個)10.210.211.712210-PZ1-003・12210-PZ1-004ホンダ
1,560
1,498
1,648(税込)
当日出荷
38602925VO901B1袋(6個)10.210.211.712211-PZ1-003・12211-PZ1-004ホンダ
1,560
1,498
1,648(税込)
当日出荷
19066443VO7011袋(12個)---12934-81400スズキ
6,360
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
38602864VO7011袋(12個)8.8111012934-81400スズキ
4,560
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38602891
2024-08-31
用途: 純正品で組み直し
株式会社 東発金沢営業所運輸・通信業

このシールではオイル消費は止まりませんでした!
自身の組み付け方にも問題あったのかも知れませんが、組んだ時から何となく座りが悪かったと言うか…
純正品と比べてCの寸法も短いですし、バルブを入れた時にシールが若干甘く感じました。

1が参考にしています
対象商品 : 38602891
2024-04-22
用途: TT2サンバーメンテ
株式会社 東発金沢営業所運輸・通信業

中古で購入した約90000キロ走行のTT2サンバースーパーチャージャーの白煙が気になるので交換してみました。
バルブステムにどの位はめ込めばいいのか少し分かりずらかったですが、古いシールと同じ位にはめ込んだので多分大丈夫でしょう…シールはきちんとされていると思います。

対象商品 : 38602873
2024-06-11
用途: オイル下がり修理
自動車・二輪車・自転車関連業

初めてSUNの製品を購入しました。純正と比較し安く収めれると思思いました。中身はTHOと聞いたことが無い刻印の入ったシールでした。純正と比べて初期段階から少しだけ緩く感じました。
意図的かもしれませんが純正と同じでは無いと感じました。

対象商品 : 38602916
2022-11-28
用途: 車のメンテナンス

様々な車のメンテナンスに使用しておりますが安価で手ごろに使えるのが良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 38602873
2021-02-16
用途: エンジンO/H
自動車・二輪車・自転車関連業

新品部品は気持ちいいですね、取り付けもスムーズにできました。

対象商品 : 38602873
2020-02-19
用途: エンジン修理・整備
自動車・二輪車・自転車関連業

バルブガイドへの填め合いが純正品よりもやわらかい様で「コリッ!」と言う填めた感じが有ったり無かったりで不安は有ったが抜けは無いようなのでまずまずです。

対象商品 : 38602873
2021-12-11
用途: F6A DOHCのオーバーホールに

バルブステムとの勘合が緩すぎて使用できませんでした。 車両部品検索にて適合とのことで選択・購入しましたが残念な結果です。 対象製品は商品ラベルに記載されている寸法から判断して純正部品の外形寸法に比べ0.1mm大きいようです。

1が参考にしています
対象商品 : 38602873
2020-04-27
用途: ヘッドO/H

何度か使用しましたが、特に問題なく使用出来ています、
純正品に比べてもあまり変わりないようです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの型式
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/oilseal_no/
1が参考にしています
2023-03-09
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
1が参考にしています
2018-03-08

エンジンルーム内シール/パッキン/Oリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする