曜日別特売

ボディ貼るだけシート

ボディ貼るだけシート - SOFT99ボディ貼るだけシート - SOFT99ボディ貼るだけシート - SOFT99ボディ貼るだけシート - SOFT99ボディ貼るだけシート - SOFT99ボディ貼るだけシート - SOFT99ボディ貼るだけシート - SOFT99ボディ貼るだけシート - SOFT99
(5件のレビュー)

飛び石や接触などでボディについた小さなキズの上に、直接貼るだけで簡単に目立たなくするペイントシート。
柔軟に曲がってボディにピタッと貼れる超薄シートにより、色が下地となじみ目立ちにくくなります。
しっかり密着できる特殊な粘着材を採用。耐候性、耐久性にも優れています。
シートカラーは汎用性の高いホワイト、ホワイトパール、シルバーメタリック、ブラック、レッド、ブルーメタリックの6種類をラインナップ。

用途
ボディ用貼る塗料
簡単キズかくし
バンパーやドアミラーにも!
シートサイズ(mm)80×150危険物の類別非危険物内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シート厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3860664402101ホワイト0.04
オープン
659
725(税込)
当日出荷
3860665302102ホワイトパール0.08
オープン
659
725(税込)
当日出荷
3860666202103シルバーメタリック0.08
オープン
659
725(税込)
当日出荷
3860667102104ブラック0.04
オープン
659
725(税込)
当日出荷
3860668702105レッド0.04
オープン
取扱い終了
3860669602106ブルーメタリック0.08
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38606653
2024-02-28
用途: 車のメンテナンス
製造業

これはおススメです。傷が全く目立たなくなりました。1mとかの長さのテープ状の商品が欲しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 38606662
2023-09-28
用途: 愛車の
運輸・通信業

キズ消しに、簡単で手頃な価格な物がないか?と探してた所、この品物を見付けました。

対象商品 : 38606687
2019-06-13
用途: ロードバイクの塗装ハゲや傷補修
製造業

色もちょうどバイクのカラーとあって簡単に傷をかくすことができました。

対象商品 : 38606662
2022-08-16
用途: ボディの塗装の禿げた部分隠し

いくら脱脂して丁寧な作業を行なってもすぐに剥がれてしまう。
色々頑張りましたが、やっぱり粘着性能に問題ありますよ。雨が当たる部分はなおさらダメですね。風圧がかかるところもダメ。
雨が当たらず風圧のかからない塗装面・・・そんなところ無いです。

1が参考にしています
対象商品 : 38606687
2017-11-08
用途: ボディーの塗装欠け隠しに

顧客車両に使用しています。板金塗装する程でもない塗装の欠けなどに使用しています。さび止め塗布してから貼っております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車塗装/養生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする