曜日別特売

専用チップソー

専用チップソー - EVOLUTION専用チップソー - EVOLUTION専用チップソー - EVOLUTION
(7件のレビュー)
用途鉄材、木材、アルミ用内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
内径(Φmm)
切断対象
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47855507185TCT18520鉄材、木材、アルミ
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
47855516190TCT19020鉄材、木材、アルミ
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
47855525210TCT21025.4鉄材、木材、アルミ
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
38609934355TCT35525.4鉄材、木材、アルミ
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47855525
2021-08-10
用途: G-fumアルミフレームの切断
自動車・二輪車・自転車関連業

今までは砥石で切断していたのですが、断面のバリ処理に非常に時間がかかるのでチップソーを購入する事にしました。しかし当方の高速切断機は標準の刃の外径が305mmなので同径のアルミ対応のチップソーとなると大変高価な為使用頻度等を考え、最低28mmのストロークが有れば切断できると思いΦ210mmの比較的安価なこの商品を選びました。実際に使ってみたところ効果抜群で、断面にも殆どバリは残らず気持ち良く切断ができ大満足です。但し一つだけ難点が有り、刃厚が薄い為取付面に2mmほどのスペーサーを挟まないと完全に固定出来なかったのが想定外でした。

1が参考にしています
対象商品 : 47855525
2019-11-09
用途: DIY
教育・研究機関

fury-bで使用する予定で購入しました。とても買い物が出来ました

2が参考にしています
対象商品 : 47855525
2018-12-18
用途: 家の廃棄物処理時

これまでは、素材ごとに専用チップソーを交換してましたが、
EVOLUTIONはオールマイティなので交換の手間が無く大助かり。
EVOLUTION

1が参考にしています
対象商品 : 47855525
2018-10-18
用途: 木工の切断
株式会社喜田アイデイア製造業

新品の時は切れ味が良いのですが、すぐに切断面にバリが出来るようになります。

2が参考にしています
対象商品 : 47855525
2017-09-30
用途: 主に鉄パイプの切断

evolutionシリーズを購入した後で高速カッターを買いましたが、やはりチップソーの切断速度はとても速く作業効率が高いです。
本体側のブレや遊びはともかくこの刃自体はとてもいいです。
しかし210mm 25.4mmと専用製が高いため流通が少なく店頭での入手が難しいです。
モノタロウさんで入手出来て助かりました。

2が参考にしています
対象商品 : 47855525
2015-04-28
用途: DIY 木工加工

適合するものに、ほかの選択肢も検討したいところですが、しかたがないですね。 木工専用のものが安くあれば良いのですが。。。

3が参考にしています
対象商品 : 47855507
2014-03-13
用途: 黄銅棒を切っている

最初は切断面にかえりが残ったが、慣れるつれてきれいに切断できるようになった。必要上リピートする。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする