曜日別特売

タプトン(浸透防錆潤滑剤)

タプトン(浸透防錆潤滑剤) - スズキタプトン(浸透防錆潤滑剤) - スズキ
(1件のレビュー)

金属に防錆、除湿効果を持たせ、錆びついたボルト、ナットに浸透して潤滑力を持たせます。分解、組立、整備に適したスプレーです。

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3861069599000-590581本(420mL)0.195L
オープン
1,690
1,859(税込)
当日出荷
3861070499000-59058-0041本(4L)4L
9,100
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38610695
2019-12-03
用途: 農機メンテに

いわゆるワコーのラスペネと同等品です。
缶のデザインが変わったので写真と違うものが来たりしますが、中身の性能はバッチリです。

MonotaROからの回答

商品情報の記載に関しまして検討させていただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆・潤滑剤・焼付防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする