こんなお得な商品も!
中速乾ブレーキ&パーツクリーナー
モノタロウ
¥349
税込¥384
(189)
ブレーキのライニング、ディスク、ドラム等に付着した有害な粉塵、油脂類、カーボン等の汚れを簡単に湿潤除去及び洗浄し、制動機能を高めます。洗浄力を高め、乾燥性を中速乾に調整しました。(99000-59082-N08/N10ブレーキ&パーツクリーナー速乾タイプとの比較)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.6L
危険物の性状非水溶性
内容量1本(840mL)