曜日別特売

キャブクリーナー 泡タイプ

キャブクリーナー 泡タイプ - スズキ
(24件のレビュー)

キャブレターの燃焼室などに付着したカーボンスラッジ、ガム質等の頑固な汚れを強力に溶解、除去が出来、キャブレターの作動を円滑にします。

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.336L危険物の性状非水溶性内容量1本(420mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3861087199000-59008-10M
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38610871
2021-06-09
用途: キャブレターの清掃

今まではずっとLAVEN製を使ってきたのですが、臭いがきつく、長時間作業をしていると頭痛がしてくるので、臭いが控えめそうなこちらの製品を試してみました。
お値段はちょっと割高ですが、臭いもほとんどせず、洗浄力は同等で満足です。
ただし、じわじわ出そうとすると泡が出にくく、かと言って思いっきり出すと勢いが強すぎるので、そこらへんの力加減はLAVENの方が使いやすいです。
ただ頭痛するよりはいいので、次回からこちらでリピートしていくつもりです。

対象商品 : 38610871
2021-06-05
用途: キャブレターの掃除に

キャブレターのオーバーホールに使いました。
キャブクリーナー特有のあの匂いもほとんど無く能力も抜群でした。

対象商品 : 38610871
2021-04-18
用途: バイクのメンテナンス
製造業

バイクのキャブレターオーバホールで使用しました。とても洗浄力があり満足しています。またこの商品を利用させて頂きたいと思っています。

2021-02-24
用途: キャブレターオーバーホール時
サービス業

古いバイクのキャブレターオーバーホールに使用しました。たいへん評判が良かった為、購入しましたが汚れが良く落ちます。これを使えば間違い無いです。

2020-08-23
用途: キャブレターメンテナンス

洗浄力が強く、気になる臭いもありません。噴射力が非常に強いので液の跳ね返りに注意必要ですが、バイクメンテナンス歴25年の中で、これに勝るキャブレタークリーナーは無いと言っていいと思います。お勧めします。

対象商品 : 38610871
2020-04-04
用途: バイクキャブ
自動車・二輪車・自転車関連業

以前も使っていてのですが、他メーカーいろいろ試してのですが、これが業界最強と思います。

対象商品 : 38610871
2020-01-29
用途: キャブOHに

古いキャブのガソリン苔も数回でとれました。
真鍮のジェットなども即効できれいに抜けます。
刺激臭が無く素手でやっても気にならないのでかなり良い製品だと思い売ます。
安いのにワコーズあたりのと遜色ないです。

対象商品 : 38610871
2019-11-11
用途: キャブレターや燃焼室の車上洗浄
EHCコンサルティング カトウサービス業

一時期、ネットで『燃焼室洗浄に効果絶大』などと宣伝している無名メーカーのキャブクリーナー(○○テック)を手順通りに燃焼室に注入、時間を掛けたが全く洗浄効果は無かった。
スズキ純正キャブクリーナーはキャブには使っていたが燃焼室には初めて使った。
効果は驚くほど素晴らしく、前者○○テックは値段が高いだけのインチキ商品だと判明した。
注入のではバルブの洗浄は無理だがピストントップはエンジンスコープで見ると刻印が見えるほどにキレイになった。
これによりカーボンの圧縮着火によると思われるノッキング症状が直った。
現行商品は缶のデザインが大きく変更されているのでMONOTAROさんは写真を入れ替えた方が良いと思います。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
画像差し替えを検討させていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーナー・ポリッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする