マイコンワックス

マイコンワックス - スズキ
(2件のレビュー)

微粒子のコンパウンドを配合し、塗装面の汚れを軽い作業で取り除き、美しい光沢を復元します。

3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3861121299000-59095-5001本(500mL)
3,500
3,498
3,848(税込)
当日出荷
3861122199000-59095-0041本(4L)
12,200
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
返品不可
3861120399000-59095-2001本(200mL)
1,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38611221
2022-05-15
用途: 作業中
医療・福祉・介護関連業

商品自体には問題ありません。過去、必要となり注文するといつも在庫がない商品でしたので、そこさえなければ満足度は高いです。

対象商品 : 38611212
2013-01-23
用途: 自動車の仕上げ用ワックスとして使用
サザンオートガレージ自動車・二輪車・自転車関連業

特に色の濃い車(黒or赤等)に使用すると、色あせしてたボデイも色がよみがえりました。
コンパウンドが少し入ってるので小キズも消えて、光沢が出ます。拭き取りも簡単です。
今まで使ったワックスの中では、最高です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車・クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする