曜日別特売

ストリップマスター

ストリップマスター - アイデアル(IDEAL)ストリップマスター - アイデアル(IDEAL)ストリップマスター - アイデアル(IDEAL)ストリップマスター - アイデアル(IDEAL)ストリップマスター - アイデアル(IDEAL)ストリップマスター - アイデアル(IDEAL)ストリップマスター - アイデアル(IDEAL)
(3件のレビュー)

一般ビニール線等に適したナイフ型ブレードの標準型ワイヤーストリッパーです。
超硬鋼で精密に造られた刃は、耐久性はもちろん切れ味も抜群です。

全長(mm)180質量(g)370内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
公称断面積(mm2)
適合電線範囲 AWG(#)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3861370545-0903.5-8.012-8
8,900
8,898
9,788(税込)
当日出荷
メーカー直送
3861371445-0910.75-5.518-10
8,900
8,898
9,788(税込)
当日出荷
3861372345-0920.3-5.522-10
8,900
8,898
9,788(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
3861373245-0930.3-2.022-14
8,900
8,898
9,788(税込)
当日出荷
3861374145-0970.13-1.2526-16
8,900
8,898
9,788(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
3861375745-0980.05-0.530-20
8,900
8,898
9,788(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
3861376645-0990.75・1.25・5.5・8.018・16・10・8
8,900
8,898
9,788(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38613741
2024-05-07
用途: 配線作業時

これまで使用していたストリッパーより多少の重量感はありますが、非常に使いやすく感じております。作業時間も短縮されております。

対象商品 : 38613757
2015-06-16
用途: AWG線の皮むきに

AWG対応のストリッパーが中々なく単線用を使用していましたが微妙な違いで、より線が数本切れる不良がたまにあったので、他のメーカーの物より少し高かったのですが購入しました。結果、不良が無くなり満足しております。ただ、他のメーカーの単線用より若干重たいので女性が長時間使用するのは少し大変かもしれません。価格と重量がもう少し下がればうれしいですが品質は満足しております。

3が参考にしています
対象商品 : 38613741
2015-10-28
用途: 配線作業

非常に使用しやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする