曜日別特売

D30ステンレスワンタッチランナー

D30ステンレスワンタッチランナー - 岡田装飾金物D30ステンレスワンタッチランナー - 岡田装飾金物
(1件のレビュー)

耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS303)製です。

用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D30寸法(mm)カン下:48.5材質/仕上樹脂・ステンレス許容荷重(kg)8kg質量(g)19RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
取扱説明書:(0.6MB)
注意
※ステンレスは他の金属に比べ耐食性に優れていますが、使用条件や環境によっては錆が発生します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3862193113T12
640
559
615(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ランナーの種類について
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38621931
2023-05-14
用途: ゴミ置き場の網カーテンで使用
株式会社池田通信機

10年前に付けた網カーテンのこの商品が破損したので交換。商品は全然違いましたがサイズがぴったしだったので購入しました。恐ろしいほどスムーズに動くようになり喜んでいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする