曜日別特売

D30ステンレスキャップストップ

D30ステンレスキャップストップ - 岡田装飾金物D30ステンレスキャップストップ - 岡田装飾金物
(1件のレビュー)

耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。

用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。適合D30寸法(mm)カン下:21材質/仕上ステンレス質量(g)27RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
取扱説明書:(0.6MB)
注意
※ステンレスは他の金属に比べ耐食性に優れていますが、使用条件や環境によっては錆が発生します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3862194713T31
700
559
615(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38621947
2015-11-13
用途: 自宅のコンクリート車庫への網カーテン設置
その他業種

D30カーテンレールに設置するが丸くなった部分の必要性がクッションだけの役目かよくわからないが金額的には、高い感じをするがいままで設置してあったレールより頑丈で長持ちしそうである。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする