岡田装飾金物
D30ステンレス中間ストップ
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途
レールの中間でランナーの走行を止めます。
適合
D30
寸法(mm)
カン下:21
材質/仕上
ステンレス
質量(g)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※ステンレスは他の金属に比べ耐食性に優れていますが、使用条件や環境によっては錆が発生します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38621965
13T39
¥
550
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください