D40ステンレスレスレール

D40ステンレスレスレール - 岡田装飾金物D40ステンレスレスレール - 岡田装飾金物D40ステンレスレスレール - 岡田装飾金物D40ステンレスレスレール - 岡田装飾金物
(2件のレビュー)

耐蝕、耐錆、耐摩耗性に優れたオールステンレス(SUS304)のレールです。

用途食料品、医療などの作業場、精密機械などのクリーンルーム、水まわり、腐食やサビが気になる現場の間仕切シートの吊り下げ。適合D40材質/仕上ステンレス ステンレス鋼板SUS304:ヘアーライン仕上げ許容荷重(kg)50kg耐荷重片開きで50kgRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
取扱説明書:(0.6MB)
注意
※ランナー、キャップストップ、ブラケットは別売です。
※ステンレスは他の金属に比べ耐食性に優れていますが、使用条件や環境によっては錆が発生します。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3862201725L20-SU2000
11,800
9,098
10,008(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3862202625L30-SU3000
17,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3862203525L40-SU4000
23,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

D40レール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38622035
2022-05-16
用途: アルミフレームブース組立時
製造業

よくブース組立時に使用させて頂いています。頑丈でとても使いやすいですし、付属品も沢山あり非常に満足しています。

対象商品 : 38622035
2021-12-20
用途: 機械の防風
有限会社鹿野ファーム

写真ではキャプストップとランナーが写っていたので、それらもセットになっているのかと思ったら、レールのみだった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする