岡田装飾金物
D40ステンレスカーブレール
耐蝕、耐錆、耐摩耗性に優れたオールステンレス(SUS304)のレールです。
用途
食料品、医療などの作業場、精密機械などのクリーンルーム、水まわり、腐食やサビが気になる現場の間仕切シートの吊り下げ。
適合
D40
トラスコ品番
457-4893
材質/仕上
ステンレス ステンレス鋼板SUS304:ヘアーライン仕上げ
許容荷重(kg)
50kg
質量(g)
1268
レール長さ(mm)
800×800×530R
RoHS指令(10物質対応)
対応
カーブ半径(mm)
530
内容量
1本
取扱説明書:
(0.6MB)
注意
※ランナー、キャップストップ、ブラケットは別売です。
※ステンレスは他の金属に比べ耐食性に優れていますが、使用条件や環境によっては錆が発生します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38622044
25L02-SU
¥
21,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
1
お送りできません
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。
商品説明動画
D40レール
参考になった