岡田装飾金物
D40ステンレスランナーA
(1件のレビュー)
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途
カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
適合
D40
寸法(mm)
カン下:24
材質/仕上
樹脂・ステンレス
許容荷重(kg)
10kg
質量(g)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
取扱説明書:
(0.6MB)
注意
※ステンレスは他の金属に比べ耐食性に優れていますが、使用条件や環境によっては錆が発生します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38622053
25T12
¥
680
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ランナーの種類について
参考になった