曜日別特売

ベンダークリップ付天井ブラケットBタイプ

ベンダークリップ付天井ブラケットBタイプ - 岡田装飾金物ベンダークリップ付天井ブラケットBタイプ - 岡田装飾金物ベンダークリップ付天井ブラケットBタイプ - 岡田装飾金物ベンダークリップ付天井ブラケットBタイプ - 岡田装飾金物

ネジを締めるだけで、鋼材に溶接せず、レールの取り付けが可能です。

用途レールをH形鋼に取り付ける際に使用します。適合ベンダー材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)176適合フランジ厚(mm)3~16mmRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※ブラケットはレールの両端から100mm以内、900以内のピッチで取付けください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3862228119Y16
1,800
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする