曜日別特売

ベンダーステンレスワンタッチランナー

ベンダーステンレスワンタッチランナー - 岡田装飾金物ベンダーステンレスワンタッチランナー - 岡田装飾金物

耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。

用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。許容荷重(kg)10kg内容量1個
注意
※ステンレスは他の金属に比べ耐食性に優れていますが、使用条件や環境によっては錆が発生します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2922946419T17カン下:50
1,750
1,498
1,648(税込)
当日出荷
3862230619T17(カン下)52.5
1,500
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ランナーの種類について
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3862230619T172922946419T1719T17 ベンダーステンレスワンタッチランナー 岡田装飾金物 29229464ベンダーステンレスワンタッチランナー岡田装飾金物1個
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする