岡田装飾金物
ベンダーステンレス天井Sブラケット
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途
レールを天井面に取り付ける際に使用します。
適合
ベンダー
材質/仕上
ステンレス
質量(g)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
取扱説明書:
(0.5MB)
注意
※取付ビスは付属しておりません。
※ステンレスは他の金属に比べ耐食性に優れていますが、使用条件や環境によっては錆が発生します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38622315
19T52
¥
700
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください