岡田装飾金物
D40隙間シートレール
レールとシートのすき間をなくすことで、防じん・防音・防虫機能を高めます。
用途
工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。
適合
D40
材質/仕上
アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ
許容荷重(kg)
50kg
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
取扱説明書:
(0.6MB)
注意
※隙間シート・ランナー、キャップストップ、ブラケットは別売です。
※連結部分に継カバーは使用出来ません。TOPカバーを使用してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38622367
20L20-AS
2
¥
8,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38622376
20L30-AS
3
¥
12,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38622385
20L40-AS
4
¥
16,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品説明動画
D40隙間シートの取り付け方
参考になった