岡田装飾金物
D40隙間シートカーブレール
レールとシートのすき間をなくすことで、防じん・防音・防虫機能を高めます。
用途
工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。
適合
D40
トラスコ品番
457-4877
材質/仕上
アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ
許容荷重(kg)
50kg
質量(g)
970
レール長さ(mm)
800×800×500R
RoHS指令(10物質対応)
対応
カーブ半径(mm)
500
内容量
1本
取扱説明書:
(0.6MB)
注意
※隙間シート・ランナー、キャップストップ、ブラケットは別売です。
※連結部分に継カバーは使用出来ません。TOPカバーを使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38622394
20L02-AS
¥
11,900
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
1
お送りできません
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。
商品説明動画
D40隙間シートの取り付け方
参考になった