曜日別特売

D40隙間シート

D40隙間シート - 岡田装飾金物
(1件のレビュー)

レールとシートのすき間をなくすことで、防じん・防音・防虫機能を高めます。

用途隙間シートレールに取り付け、レールとシートの隙間をなくします。適合D40材質/仕上ビニール(塩ビ 0.2mm)/半透明透明RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3862240320T921802
2,600
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
3862241220T932403
3,900
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
3862242120T943004
5,200
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

D40隙間シートの取り付け方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38622403
2012-05-11
用途: 出入り口の開放部分をメッシュカーテンにした(防虫用)
有限会社 明和工業

期待して注文しましたが、レールに取り付けたら下に下がらず斜め45度程度に収まってすきまだらけ
虫よけネット用に使用したが、取り外し メッシュを250mmにカットしビス止めをしました。写真は
透明ビニールでしたが、送られてきたのは網入りセロファンシートのようなもので不満でした。
厚手の塩ビシートが良かったかも

MonotaROからの回答

真に申し訳ございません。
メーカーに確認して画像や特長に変更を加えさせて頂きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする