セーフティ・リレー G7S-□-E
形G7Sに10Aタイプをシリーズ追加
強制ガイド接点付きリレー(EN50205/ClassA VDE認証)。
機械のCEマーキング(機械指令)をバックアップ。
インターロック回路の構成をとることにより、機械の危険状態を回避。
表面接続、裏面接続ソケットを準備。
耐電圧
コイル接点間(コイル-3極、コイル-4極間) AC4000V 50/60Hz 1min
コイル接点間(コイル-3極、コイル-4極間以外):AC2500V 50/60Hz 1min
異極間(「1極、3極、5極」と”「2極、4極、6極」間):AC4000V 50/60Hz 1min
異極間(「1極、3極、5極」と”「2極、4極、6極」間):AC2500V 50/60Hz 1min
同極接点間:AC1500V 50/60Hz 1min
質量(g)約65
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
使用周囲温度(℃)-25~+70(ただし、氷結、結露のないこと)
接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)
端子構造プリント基板用端子
耐振動(耐久)10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
耐衝撃(耐久)1000m/s2
使用周囲湿度5~85%RH
耐振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)
耐衝撃(誤動作)100m/s2
機械的耐久性1000万回以上(開閉ひん度18000回/h)
電気的耐久性10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h)
故障率P水準(参考値:開閉ひん度60回/min時)DC5V 1mA
復帰時間(ms)50以下
開閉頻度(回/時)機械的:18000、抵抗負荷:1800
コイル定格(V)DC24V 30mA
接点定格負荷電圧(V)AC250V 10A (a接点: 抵抗負荷) AC250V 6A (b接点: 抵抗負荷) DC30V 10A (a接点: 抵抗負荷) DC30V 6A (b接点: 抵抗負荷)
内容量1個
コイル接点間(コイル-3極、コイル-4極間以外):AC2500V 50/60Hz 1min
異極間(「1極、3極、5極」と”「2極、4極、6極」間):AC4000V 50/60Hz 1min
異極間(「1極、3極、5極」と”「2極、4極、6極」間):AC2500V 50/60Hz 1min
同極接点間:AC1500V 50/60Hz 1min
制御機器・PLC・リレー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04