曜日別特売

プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M CompoNet マスタユニット

プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M CompoNet マスタユニット - omron(オムロン)プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M CompoNet マスタユニット - omron(オムロン)

センサ&アクチュエータ領域の可能性を拡大するNJ/CJシリーズ対応のCompoNetマスタユニット。
CJシリーズ用CompoNetネットワークを管理し、コントローラと書くスレーブユニットとI/Oデータやメッセージデータのやりとりをします。
通信速度設定とモード設定だけで使用可能。
マスタ1台で最大384ノード、2560点の制御を実現。
ワードスレーブ、ビットスレーブに分割した分かり易いメモリマッピング。
立ち上げ支援とトラブル早期発見を可能にする7セグメント表示を搭載。
メッセージ通信によりスレーブから情報を収集したり、パラメータの設定が可能。
CompoBus/Sの使い易さを継承。
ソフト設定機能で自由なI/O割り付けが可能。

耐電圧
AC1000V 1分間、漏れ電流1mA以下
通信コネクタ&外部電流供給コネクタ一括-電源ユニットGR端子間、通信コネクタ&外部電流供給コネクタ一括-ユニット接続コネクタ一括
質量(g)130以下(本体のみ)保存温度(℃)-20~+75消費電流(A)5V系:0.4絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁せれている回路間)使用周囲温度(℃)0~55使用周囲湿度10~90%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源に印加)耐衝撃(m/s2)196(X、Y、Z各方向3回)雰囲気腐食性ガスのないこと耐振動10~61.2Hz 片振幅0.1mm、61.2~150Hz 加速度14.7m/s2 X、Y、Z各方向80分(掃印時間8分×掃印回数10回=合計80分)実装可能位置NJ/CJ/CSシリーズ用高機能I/Oユニットの仕様に準ずる占有号機数1、2、4、8号機分内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ユニット種別
接続台数
最大入出力点数
通信方法
コネクタ
許容電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39031666CJ1W-CRM21CJ1高機能I/Oユニット(1号機占有時)40台、(2号機占有時)40台、(4号機占有時)24台、(8号機占有時)12台(1マスタあたり)
ワードスレーブ:2048点(入力1024点/出力1024点)
ビットスレーブ:512点(入力256点/出力256点)
リモートI/O通信、メッセージ通信通信電源用:丸型ケーブルⅡまたはフラットケーブルⅠ使用時、幹線上のスレーブ/リピータユニットに対する通信用電源供給用コネクタ×1個(マスタユニット自体の通信電源は供給不要)通信電源供給コネクタ/最大5(UL定格/4)
53,000
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39031675CJ1W-CRM21-BCJ1高機能I/Oユニット(1号機占有時)40台、(2号機占有時)40台、(4号機占有時)24台、(8号機占有時)12台(1マスタあたり)
ワードスレーブ/2048点(入力1024点/出力1024点)
ビットスレーブ/512点(入力256点/出力256点)
リモートI/O通信、メッセージ通信通信電源用:丸型ケーブルⅡまたはフラットケーブルⅠ使用時、幹線上のスレーブ/リピータユニットに対する通信用電源供給用コネクタ×1個(マスタユニット自体の通信電源は供給不要)通信電源供給コネクタ/最大5(UL定格/4)
55,000
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする