曜日別特売

拡張ユニット XWT-ID08(-1)/OD08(-1)/ID16(-1)/OD16(-1)

拡張ユニット XWT-ID08(-1)/OD08(-1)/ID16(-1)/OD16(-1) - omron(オムロン)拡張ユニット XWT-ID08(-1)/OD08(-1)/ID16(-1)/OD16(-1) - omron(オムロン)拡張ユニット XWT-ID08(-1)/OD08(-1)/ID16(-1)/OD16(-1) - omron(オムロン)拡張ユニット XWT-ID08(-1)/OD08(-1)/ID16(-1)/OD16(-1) - omron(オムロン)拡張ユニット XWT-ID08(-1)/OD08(-1)/ID16(-1)/OD16(-1) - omron(オムロン)

増設カンタン!拡張I/Oユニット。
1台のデジタルI/Oスレーブに対し1台の拡張ユニットを組み合わせることができます。
これにより、入力16点+出力8点などのさまざまなI/Oの組み合わせが可能となり、システム構築の可能性を広げます。
組み合わせ次第でフレキシブルに点数を拡張。
I/Oの脱着構造により、立上げ時間短縮とメンテナンス性向上を実現。
設備の経年劣化・設備稼働情報など、生産性向上に必要な保全系の多彩なデータ収集が可能。

仕様デジタルI/Oスレーブ形CRT1-ID16(-1)/OD16(-1)、形CRT1-ROS16、形CRT1-ROF16、1台に対して1台装着可能保存温度(℃)-25~+65絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~+55使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回)雰囲気腐食性ガスがないこと耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min保存湿度(%)25~85(結露なきこと)耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
電源電圧(V)
電圧(V)
入出力点数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39110592XWT-ID08入力(NPN)(通信)DC14~26.4
(I/O)DC20.4~26.4(DC24V -15~+10%)
ON電圧/DC15以上(各入力端子とV間)
OFF電圧/DC5以下(各入力端子とV間)
入力8点
25,500
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
39110601XWT-ID08-1入力(PNP)(通信)DC14~26.4
(I/O)DC20.4~26.4(DC24V -15~+10%)
ON電圧/DC15以上(各入力端子とG間)
OFF電圧/DC5以下(各入力端子とG間)
入力8点
25,500
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
39110617XWT-ID16入力(NPN)(通信)DC14~26.4
(I/O)DC20.4~26.4(DC24V -15~+10%)
ON電圧/DC15以上(各入力端子とV間)
OFF電圧/DC5以下(各入力端子とV間)
入力16点
30,500
26,980
29,678(税込)
当日出荷
39110626XWT-ID16-1入力(PNP)(通信)DC14~26.4
(I/O)DC20.4~26.4(DC24V -15~+10%)
ON電圧/DC15以上(各入力端子とG間)
OFF電圧/DC5以下(各入力端子とG間)
入力16点
30,500
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
39110635XWT-OD08出力(NPN)(通信)DC14~26.4
(I/O)DC20.4~26.4(DC24V -15~+10%)
残留/1.2以下(DC0.5A、各出力端子とG間)出力8点
25,500
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
39110644XWT-OD08-1出力(PNP)(通信)DC14~26.4
(I/O)DC20.4~26.4(DC24V -15~+10%)
残留/1.2以下(DC0.5A、各出力端子とV間)出力8点
25,500
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
39110653XWT-OD16出力(NPN)(通信)DC14~26.4
(I/O)DC20.4~26.4(DC24V -15~+10%)
残留/1.2以下(DC0.5A、各出力端子とG間)出力16点
30,500
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
39110662XWT-OD16-1出力(PNP)(通信)DC14~26.4
(I/O)DC20.4~26.4(DC24V -15~+10%)
残留/1.2以下(DC0.5A、各出力端子とV間)出力16点
30,500
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする