曜日別特売

デジタルI/Oスレーブ e-CONコネクタタイプ CRT1-□D16S(-1)/□D32S(-1)/□D16SH(-1)/□D32SH(-1)

デジタルI/Oスレーブ e-CONコネクタタイプ CRT1-□D16S(-1)/□D32S(-1)/□D16SH(-1)/□D32SH(-1) - omron(オムロン)デジタルI/Oスレーブ e-CONコネクタタイプ CRT1-□D16S(-1)/□D32S(-1)/□D16SH(-1)/□D32SH(-1) - omron(オムロン)デジタルI/Oスレーブ e-CONコネクタタイプ CRT1-□D16S(-1)/□D32S(-1)/□D16SH(-1)/□D32SH(-1) - omron(オムロン)

業界標準のe-CONコネクタを搭載、専用工具なしでケーブル引き出しタイプのセンサを簡単接続。
業界標準e-CONコネクタ対応のデジタルI/Oターミナル。
特殊工具なしで容易に施工を実施。配線に関わる工数を低減。
立上げを容易にする通信電源のモニタリング機能。
入力部に電源短絡保護機能を搭載。

保存温度(℃)-25~+65絶縁方式フォトカプラ絶縁絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~+55使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回)雰囲気腐食性ガスがないこと耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min保存湿度(%)25~85(結露なきこと)耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)I/O電源電圧(V)DC20.4~26.4(DC24 -15~+10%)通信電源電圧(V)DC14~26.4内容量1個
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
種別
タイプ
入力電圧(V)
出力電圧(V)
入出力点数
取付方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39034082CRT1-ID16S-入力(NPN)e-CONコネクタタイプON/DC10.5以上(各入力端子とV間)-入力16点DINレール取りつけ
40,500
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39034107CRT1-MD16S-入力/出力(NPN)e-CONコネクタタイプON/DC10.5以上(各入力端子とV間)残留/1.2以下(DC0.5A、各出力端子とG間)入力8点、出力8点DINレール取りつけ
40,500
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
39034177CRT1-OD16S-出力(NPN)e-CONコネクタタイプ-残留/1.2以下(DC0.5A、各出力端子とG間)出力16点DINレール取りつけ
40,500
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
46383881CRT1-ID16S-1-入力(PNP)e-CONコネクタタイプON/DC10.5以上(各入力端子とG間)-入力16点DINレール取りつけ
40,500
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
46383985CRT1-ID32S-入力(NPN)e-CONコネクタタイプON/DC10.5以上(各入力端子とV間)-入力32点DINレール取りつけ
63,000
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
46383994CRT1-ID32S-1都度納期確認入力(PNP)e-CONコネクタタイプON/DC10.5以上(各入力端子とG間)-入力32点DINレール取りつけ
63,000
45,980
50,578(税込)
42日以内出荷
返品不可
46384046CRT1-MD16S-1都度納期確認入力/出力(PNP)e-CONコネクタタイプON/DC10.5以上(各入力端子とG間)残留/1.2以下(DC0.5A、各出力端子とV間)入力8点、出力8点DINレール取りつけ
40,500
31,980
35,178(税込)
42日以内出荷
返品不可
46384125CRT1-MD32S都度納期確認入力/出力(NPN)e-CONコネクタタイプON/DC10.5以上(各入力端子とV間)残留/1.2以下(DC0.5A、各出力端子とG間)入力16点、出力16点DINレール取りつけ
63,000
45,980
50,578(税込)
42日以内出荷
返品不可
46384134CRT1-MD32S-1都度納期確認入力/出力(PNP)e-CONコネクタタイプON/DC10.5以上(各入力端子とG間)残留/1.2以下(DC0.5A、各出力端子とV間)入力16点、出力16点DINレール取りつけ
63,000
45,980
50,578(税込)
42日以内出荷
返品不可
46384231CRT1-OD16S-1都度納期確認出力(PNP)e-CONコネクタタイプ-残留/1.2以下(DC0.5A、各出力端子とV間)出力16点DINレール取りつけ
40,500
31,980
35,178(税込)
42日以内出荷
返品不可
46384335CRT1-OD32S都度納期確認出力(NPN)e-CONコネクタタイプ-残留/1.2以下(DC0.5A、各出力端子とG間)出力32点DINレール取りつけ
63,000
45,980
50,578(税込)
42日以内出荷
返品不可
46384344CRT1-OD32S-1都度納期確認出力(PNP)e-CONコネクタタイプ-残留/1.2以下(DC0.5A、各出力端子とV間)出力32点DINレール取りつけ
63,000
45,980
50,578(税込)
42日以内出荷
返品不可
46383897CRT1-ID16SH都度納期確認入力(NPN)e-CONコネクタタイプON/DC10.5以上(各入力端子とV間)-入力16点DINレール取りつけ
57,000
取扱い終了
返品不可
46383906CRT1-ID16SH-1都度納期確認入力(PNP)e-CONコネクタタイプON/DC10.5以上(各入力端子とG間)-入力16点DINレール取りつけ
57,000
取扱い終了
返品不可
46384003CRT1-ID32SH都度納期確認入力(NPN)e-CONコネクタタイプON/DC10.5以上(各入力端子とV間)-入力32点DINレール取りつけ
87,500
取扱い終了
返品不可
46384012CRT1-ID32SH-1都度納期確認入力(PNP)e-CONコネクタタイプON/DC10.5以上(各入力端子とG間)-入力32点DINレール取りつけ
87,500
取扱い終了
返品不可
46384055CRT1-MD16SH都度納期確認入力/出力(NPN)e-CONコネクタタイプON/DC10.5以上(各入力端子とV間)残留/1.2以下(DC0.5A、各出力端子とG間)入力8点、出力8点DINレール取りつけ
57,000
取扱い終了
返品不可
46384064CRT1-MD16SH-1都度納期確認入力/出力(PNP)e-CONコネクタタイプON/DC10.5以上(各入力端子とG間)残留/1.2以下(DC0.5A、各出力端子とV間)入力8点、出力8点DINレール取りつけ
57,000
取扱い終了
返品不可
46384143CRT1-MD32SH都度納期確認入力/出力(NPN)e-CONコネクタタイプON/DC10.5以上(各入力端子とV間)残留/1.2以下(DC0.5A、各出力端子とG間)入力16点、出力16点DINレール取りつけ
87,500
取扱い終了
返品不可
46384152CRT1-MD32SH-1都度納期確認入力/出力(PNP)e-CONコネクタタイプON/DC10.5以上(各入力端子とG間)残留/1.2以下(DC0.5A、各出力端子とV間)入力16点、出力16点DINレール取りつけ
87,500
取扱い終了
返品不可
46384247CRT1-OD16SH都度納期確認出力(NPN)e-CONコネクタタイプ-残留/1.2以下(DC0.5A、各出力端子とG間)出力16点DINレール取りつけ
57,000
取扱い終了
返品不可
46384256CRT1-OD16SH-1都度納期確認出力(PNP)e-CONコネクタタイプ-残留/1.2以下(DC0.5A、各出力端子とV間)出力16点DINレール取りつけ
57,000
取扱い終了
返品不可
46384353CRT1-OD32SH都度納期確認出力(NPN)e-CONコネクタタイプ-残留/1.2以下(DC0.5A、各出力端子とG間)出力32点DINレール取りつけ
87,500
取扱い終了
返品不可
46384362CRT1-OD32SH-1都度納期確認出力(PNP)e-CONコネクタタイプ-残留/1.2以下(DC0.5A、各出力端子とV間)出力32点DINレール取りつけ
87,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする