曜日別特売

デジタルI/Oスレーブ e-CONコネクタタイプ CRT1-VID08S(-1)/VOD08S(-1)

デジタルI/Oスレーブ e-CONコネクタタイプ CRT1-VID08S(-1)/VOD08S(-1) - omron(オムロン)

省配線・小型化を実現した縦型スレーブ。
業界標準e-CONコネクタを採用することにより、センサ機器への直接接続が可能になり、端子台レスによる省スペース化と配線工数の削減を実現します。
業界標準e-CONコネクタ採用により省配線化を実現。
入出力部のコネクタ化によりユニットの小型化を実現。
立上げ時のネットワーク情報から設備の経年劣化・稼動までのデータ収集が可能。
DINレール取りつけと金具取りつけによりフレキシブルな設置が可能。

仕様断線・短絡検知機能なし保存温度(℃)-25~+65絶縁方式フォトカプラ絶縁絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~+55使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回)雰囲気腐食性ガスがないこと耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min保存湿度(%)25~85(結露なきこと)回路数8点/コモン耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)I/O電源電圧(V)DC20.4~26.4(DC24 -15~+10%)通信電源電圧(V)DC14~26.4内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
種別
タイプ
入力電圧(V)
出力電圧(V)
入出力点数
取付方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39034265CRT1-VID08S-入力(NPN)e-CONコネクタタイプON/DC10.5以上(各入力端子とV間)
OFF/DC5以下(各入力端子とV間)
-入力8点DINレール取りつけまたは、取りつけ金具による取りつけ
24,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
39034274CRT1-VID08S-1都度納期確認入力(PNP)e-CONコネクタタイプON/DC10.5以上(各入力端子とG間)
OFF/DC5以下(各入力端子とG間)
-入力8点DINレール取りつけまたは、取りつけ金具による取りつけ
24,000
22,980
25,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
39034344CRT1-VOD08S-出力(NPN)e-CONコネクタタイプ-残留/1.2以下(DC0.3A、各出力端子とG間)出力8点DINレール取りつけまたは、取りつけ金具による取りつけ
24,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
39034353CRT1-VOD08S-1都度納期確認出力(PNP)e-CONコネクタタイプ-残留/1.2以下(DC0.3A、各出力端子とV間)出力8点DINレール取りつけまたは、取りつけ金具による取りつけ
24,000
22,980
25,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
46384441CRT1-VID08S-1B都度納期確認入力(PNP)端子台変換アダプタON/DC10.5以上(各入力端子とV間)
OFF/DC5以下(各入力端子とV間)
-入力8点DINレール取りつけまたは、取りつけ金具による取りつけ
25,000
22,980
25,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
46384457CRT1-VID08S-B都度納期確認入力(NPN)端子台変換アダプタON/DC10.5以上(各入力端子とG間)
OFF/DC5以下(各入力端子とG間)
-入力8点DINレール取りつけまたは、取りつけ金具による取りつけ
25,000
22,980
25,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
46384527CRT1-VOD08S-1B都度納期確認出力(PNP)端子台変換アダプタ-残留/1.2以下(DC0.3A、各出力端子とV間)出力8点DINレール取りつけまたは、取りつけ金具による取りつけ
25,000
22,980
25,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
46384536CRT1-VOD08S-B都度納期確認出力(NPN)端子台変換アダプタ-残留/1.2以下(DC0.3A、各出力端子とG間)出力8点DINレール取りつけまたは、取りつけ金具による取りつけ
25,000
22,980
25,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする