曜日別特売

デジタルI/Oスレーブ MILコネクタタイプ CRT1-VID16ML(-1)/VOD16ML(-1)

デジタルI/Oスレーブ MILコネクタタイプ CRT1-VID16ML(-1)/VOD16ML(-1) - omron(オムロン)デジタルI/Oスレーブ MILコネクタタイプ CRT1-VID16ML(-1)/VOD16ML(-1) - omron(オムロン)

業界最薄幅スレーブ!究極の省スペース&省配線を実現。
MILコネクタ採用により、アクチュエータ機器へ直接接続や端子台変換ユニットへの接続など多様なI/Oインターフェース接続を実現します。
業界最薄幅15mmさいずにより盤内のスリム化を実現。
通信部とI/O部のコネクタ化により、立上げ時間短縮とメンテナンス性向上を実現。
設備の経年劣化・設備稼働情報など、生産性向上に必要な保全系の多彩なデータ収集が可能。
DINレール取りつけと金具取りつけによりフレキシブルな設置が可能。
アクチュエータとの直接接続、端子台ユニットへの変換など多彩な接続パターンが可能。

保存温度(℃)-25~+65絶縁方式フォトカプラ絶縁絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~+55使用周囲湿度25~85(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回)雰囲気腐食性ガスがないこと耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min保存湿度(%)25~85(結露なきこと)回路数16点/コモン耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)I/O電源電圧(V)DC20.4~26.4(DC24 -15~+10%)通信電源電圧(V)DC14~26.4内容量1個
全8種類を絞り込む
種別
タイプ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
備考
種別
タイプ
入力電圧(V)
出力電圧(V)
入出力点数
取付方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39034283CRT1-VID16ML-入力(NPN)MILコネクタタイプON/DC17以上(各入力端子とV間)
OFF/DC5以下(各入力端子とV間)
-入力16点DINレール取りつけまたは、取りつけ金具による取りつけ
32,000
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
39034292CRT1-VID16ML-1都度納期確認入力(PNP)MILコネクタタイプON/DC17以上(各入力端子とG間)
OFF/DC5以下(各入力端子とG間)
-入力16点DINレール取りつけまたは、取りつけ金具による取りつけ
32,000
27,980
30,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
39034362CRT1-VOD16ML-出力(NPN)MILコネクタタイプ-残留/1.2以下(DC0.3A、各出力端子とG間)出力16点DINレール取りつけまたは、取りつけ金具による取りつけ
32,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
39034371CRT1-VOD16ML-1都度納期確認出力(PNP)MILコネクタタイプ-残留/1.2以下(DC0.3A、各出力端子とV間)出力16点DINレール取りつけまたは、取りつけ金具による取りつけ
32,000
27,980
30,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
46384466CRT1-VID16ML-1B都度納期確認入力(PNP)端子台変換アダプタON/DC17以上(各入力端子とV間)
OFF/DC5以下(各入力端子とV間)
-入力16点DINレール取りつけまたは、取りつけ金具による取りつけ
33,000
27,980
30,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
46384475CRT1-VID16ML-B都度納期確認入力(NPN)端子台変換アダプタON/DC17以上(各入力端子とG間)
OFF/DC5以下(各入力端子とG間)
-入力16点DINレール取りつけまたは、取りつけ金具による取りつけ
33,000
27,980
30,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
46384545CRT1-VOD16ML-1B都度納期確認出力(PNP)端子台変換アダプタ-残留/1.2以下(DC0.3A、各出力端子とV間)出力16点DINレール取りつけまたは、取りつけ金具による取りつけ
33,000
27,980
30,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
46384554CRT1-VOD16ML-B都度納期確認出力(NPN)端子台変換アダプタ-残留/1.2以下(DC0.3A、各出力端子とG間)出力16点DINレール取りつけまたは、取りつけ金具による取りつけ
33,000
27,980
30,778(税込)
69日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする