曜日別特売

ビットスレーブ(コネクタタイプ) CRT1B-□D02JS(-1)/□D04JS(-1)

ビットスレーブ(コネクタタイプ) CRT1B-□D02JS(-1)/□D04JS(-1) - omron(オムロン)ビットスレーブ(コネクタタイプ) CRT1B-□D02JS(-1)/□D04JS(-1) - omron(オムロン)

業界最小クラスのビットスレーブ。あらゆる装置の配線を革新。
2点I/Oタイプ、4点I/Oタイプを品揃え。
狭いスペースに設置できるコンパクトサイズ。I/O機器の近くに設置でき省スペース、省配線を極める。
ビットスレーブでは業界初!調達しやすく低価格の丸型ケーブルを使用可能。配線性の高いフラットケーブルと用途に合わせて選択。

仕様電源短絡検知機能なし保護構造IEC規格 IP20保存温度(℃)-25~+65絶縁方式非絶縁絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~+55使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回)雰囲気腐食性ガスがないこと耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min保存湿度(%)25~85(結露なきこと)耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)I/O電源電圧(V)DC20.4~26.4(DC24 -15~+10%)通信電源電圧(V)DC14~26.4内容量1個
全12種類を絞り込む
種別
入出力点数
12種類すべて表示中
注文コード
品番
備考
種別
タイプ
入力電圧(V)
入出力点数
取付け方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39033924CRT1B-ID02JS都度納期確認2点入力ユニットビットスレーブ 小型コネクタタイプON電圧/DC10.5以上(各入力端子とV間)入力2点専用取付具(形CRT1-ATT03)による、M4ねじ取り付け
7,200
6,698
7,368(税込)
31日以内出荷
返品不可
39033933CRT1B-ID02JS-1都度納期確認2点入力ユニットビットスレーブ 小型コネクタタイプON電圧/DC10.5以上(各入力端子とG間)入力2点専用取付具(形CRT1-ATT03)による、M4ねじ取り付け
7,200
6,698
7,368(税込)
31日以内出荷
返品不可
39033942CRT1B-ID04JS都度納期確認4点入力ユニットビットスレーブ 小型コネクタタイプON電圧/DC10.5以上(各入力端子とV間)入力4点専用取付具(形CRT1-ATT03)による、M4ねじ取り付け
14,400
13,980
15,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
39033951CRT1B-ID04JS-1都度納期確認4点入力ユニットビットスレーブ 小型コネクタタイプON電圧/DC10.5以上(各入力端子とG間)入力4点専用取付具(形CRT1-ATT03)による、M4ねじ取り付け
14,400
13,980
15,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
39033967CRT1B-MD02JS都度納期確認1点入力/1点出力ユニットビットスレーブ 小型コネクタタイプON電圧/DC10.5以上(各入力端子とV間)入力1点、出力1点専用取付具(形CRT1-ATT03)による、M4ねじ取り付け
7,200
6,698
7,368(税込)
31日以内出荷
返品不可
46383766CRT1B-MD02JS-1都度納期確認1点入力/1点出力ユニットビットスレーブ 小型コネクタタイプON電圧/DC10.5以上(各入力端子とG間)入力1点、出力1点専用取付具(形CRT1-ATT03)による、M4ねじ取り付け
7,200
6,698
7,368(税込)
31日以内出荷
返品不可
46383775CRT1B-MD04JS-1都度納期確認2点入力/2点出力ユニットビットスレーブ 小型コネクタタイプON電圧/DC10.5以上(各入力端子とG間)入力2点、出力2点専用取付具(形CRT1-ATT03)による、M4ねじ取り付け
14,400
13,980
15,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
39033976CRT1B-MD04JS-2点入力/2点出力ユニットビットスレーブ 小型コネクタタイプON電圧/DC10.5以上(各入力端子とV間)入力2点、出力2点専用取付具(形CRT1-ATT03)による、M4ねじ取り付け
14,400
13,980
15,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
39033985CRT1B-OD02JS-2点出力ユニットビットスレーブ 小型コネクタタイプ-出力2点専用取付具(形CRT1-ATT03)による、M4ねじ取り付け
8,250
7,398
8,138(税込)
31日以内出荷
返品不可
39033994CRT1B-OD02JS-1都度納期確認2点出力ユニットビットスレーブ 小型コネクタタイプ-出力2点専用取付具(形CRT1-ATT03)による、M4ねじ取り付け
8,250
7,398
8,138(税込)
31日以内出荷
返品不可
39034003CRT1B-OD04JS都度納期確認4点出力ユニットビットスレーブ 小型コネクタタイプ-出力4点専用取付具(形CRT1-ATT03)による、M4ねじ取り付け
16,500
15,980
17,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
39034012CRT1B-OD04JS-1都度納期確認4点出力ユニットビットスレーブ 小型コネクタタイプ-出力4点専用取付具(形CRT1-ATT03)による、M4ねじ取り付け
16,500
15,980
17,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする