曜日別特売

e-CONコネクタターミナル DRT2-□D16S(-1)

e-CONコネクタターミナル DRT2-□D16S(-1) - omron(オムロン)e-CONコネクタターミナル DRT2-□D16S(-1) - omron(オムロン)e-CONコネクタターミナル DRT2-□D16S(-1) - omron(オムロン)e-CONコネクタターミナル DRT2-□D16S(-1) - omron(オムロン)

業界標準のe-CONコネクタを搭載、専用工具なしでケーブル引き出しタイプのセンサを簡単接続。
スマートスレーブ共通機能を搭載し、装置の運転状態の監視や効果的な保守を強力にサポート。
業界標準e-CONコネクタ対応のデジタル入力ターミナル。
特殊工具なしで容易に施工を実現。配線に関わる工数を低減。
負荷短絡検知機能搭載。

入力電流(mA)
11以下/点(DC24V時)、3.0以上/点(DC11V時)
(OFF電流/1以下)
ねじ締付トルク(N・m)
M2(通信コネクタ固定用ねじ)/0.26~0.3
M4(ユニット取りつけ用)/0.6~0.98
保存温度(℃)-20~+65使用周囲温度(℃)-10~+55使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回)耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min端子(I/O端子)e-CONコネクタ耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
電源電圧(V)
入出力点数
入力電圧(V)
機能
取付け方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39042753DRT2-ID16S入力16点タイプ通信電源/DC11~25
ユニット電源/不要(通信コネクタより供給)
I/O電源/DC20.4~26.4(DC24V -15~+10%)
入力16点ON電圧/DC9以上(各入力端子とV間)
OFF電圧/DC5以下(各入力端子とV間)
スマートスレーブ機能/ON積算時間モニタ、ネットワーク電源電圧モニタ、電源投入時の突入電流による誤動作防止、通信速度自動認識、ラストメンテナンスデイト、接点動作回数モニタ、ユニットコメント、通信異常履歴モニタ、電源短絡検知、ユニット用電源配線不要、ユニット通電時間モニタ、接続機器コメント、入力フィルタ、負荷短絡検知機能、入力機器用電源配線不要DIN35mmレール取りつけ、またはM4ねじ取りつけ
40,500
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
39042762DRT2-ID16S-1入力16点タイプ通信電源/DC11~25
ユニット電源/不要(通信コネクタより供給)
I/O電源/DC20.4~26.4(DC24V -15~+10%)
入力16点ON電圧/DC9以上(各入力端子とG間)
OFF電圧/DC5以下(各入力端子とG間)
スマートスレーブ機能/ON積算時間モニタ、ネットワーク電源電圧モニタ、電源投入時の突入電流による誤動作防止、通信速度自動認識、ラストメンテナンスデイト、接点動作回数モニタ、ユニットコメント、通信異常履歴モニタ、電源短絡検知、ユニット用電源配線不要、ユニット通電時間モニタ、接続機器コメント、入力フィルタ、負荷短絡検知機能、入力機器用電源配線不要DIN35mmレール取りつけ、またはM4ねじ取りつけ
40,500
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
39042884DRT2-MD16S入力8点/出力8点タイプ通信電源/DC11~25
ユニット電源/不要(通信コネクタより供給)
I/O電源/DC20.4~26.4(DC24V -15~+10%)
入力8点(0~7)、出力8点(8~15)ON電圧/DC9以上(各入力端子とV間)
OFF電圧/DC5以下(各入力端子とV間)
スマートスレーブ機能/動作時間モニタ、ON積算時間モニタ、ネットワーク電源電圧モニタ、電源投入時の突入電流による誤動作防止、通信速度自動認識、ラストメンテナンスデイト、接点動作回数モニタ、ユニットコメント、通信異常履歴モニタ、電源短絡検知、ユニット用電源配線不要、ユニット通電時間モニタ、接続機器コメント、入力フィルタ、負荷短絡検知機能、入力機器用電源配線不要DIN35mmレール取りつけ、またはM4ねじ取りつけ
42,000
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
39042893DRT2-MD16S-1入力8点/出力8点タイプ通信電源/DC11~25
ユニット電源/不要(通信コネクタより供給)
I/O電源/DC20.4~26.4(DC24V -15~+10%)
入力8点(0~7)、出力8点(8~15)ON電圧/DC9以上(各入力端子とG間)
OFF電圧/DC5以下(各入力端子とG間)
スマートスレーブ機能/動作時間モニタ、ON積算時間モニタ、ネットワーク電源電圧モニタ、電源投入時の突入電流による誤動作防止、通信速度自動認識、ラストメンテナンスデイト、接点動作回数モニタ、ユニットコメント、通信異常履歴モニタ、電源短絡検知、ユニット用電源配線不要、ユニット通電時間モニタ、接続機器コメント、入力フィルタ、負荷短絡検知機能、入力機器用電源配線不要DIN35mmレール取りつけ、またはM4ねじ取りつけ
42,000
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする