曜日別特売

コネクタターミナル(MILコネクタタイプ) DRT2-□D32ML(-1)/□D16ML(-1)

コネクタターミナル(MILコネクタタイプ) DRT2-□D32ML(-1)/□D16ML(-1) - omron(オムロン)コネクタターミナル(MILコネクタタイプ) DRT2-□D32ML(-1)/□D16ML(-1) - omron(オムロン)コネクタターミナル(MILコネクタタイプ) DRT2-□D32ML(-1)/□D16ML(-1) - omron(オムロン)コネクタターミナル(MILコネクタタイプ) DRT2-□D32ML(-1)/□D16ML(-1) - omron(オムロン)

超小型サイズの16点、32点リモートターミナル。
インターフェース(D-SUBなど)変換専用ボードとの組合せで多様なI/Oインターフェースとの接続を実現。

定格電圧
(内部回路電源)通信コネクタより供給
(I/O電源)DC24V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×60×80保存温度(℃)-25~+65絶縁抵抗(MΩ)20以上使用周囲温度(℃)-10~+55使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)耐衝撃(m/s2)150雰囲気腐食性ガスのないこと耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)I/O電源電圧(V)DC24通信電源電圧(V)DC11~DC24(通信コネクタから供給)内容量1個
全14種類を絞り込む
種別
入出力点数
14種類すべて表示中
注文コード
品番
備考
種別
タイプ
入出力点数
入力電圧(V)
機能
取付け方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39042717DRT2-ID16ML-16点入力コネクタタイプトランジスタタイプ入力16点(最大同時入力/16点)ON電圧/DC17以上(各入力端子とV間)
OFF電圧/DC5以下(各入力端子とV間)
スマートスレーブ/動作時間モニタ、接点動作回数モニタ、ユニット通電時間モニタ、ON積算時間モニタ、ユニットコメント、接続機器コメント、ネットワーク電源電圧モニタ、I/O電源状態モニタ、通信異常履歴モニタ、入力フィルタ、電源投入時の突入電流による誤動作防止、通信速度自動認識、ユニット用電源配線不要、ラストメンテナンスデイトDIN35mmレール取りつけ
36,500
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39042726DRT2-ID16ML-1-16点入力コネクタタイプトランジスタタイプ入力16点(最大同時入力/16点)ON電圧/DC17以上(各入力端子とG間)
OFF電圧/DC5以下(各入力端子とG間)
スマートスレーブ/動作時間モニタ、接点動作回数モニタ、ユニット通電時間モニタ、ON積算時間モニタ、ユニットコメント、接続機器コメント、ネットワーク電源電圧モニタ、I/O電源状態モニタ、通信異常履歴モニタ、入力フィルタ、電源投入時の突入電流による誤動作防止、通信速度自動認識、ユニット用電源配線不要、ラストメンテナンスデイトDIN35mmレール取りつけ
36,500
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39042735DRT2-ID16MLX-16点入力コネクタタイプトランジスタタイプ入力16点(最大同時入力/16点)ON電圧/DC17以上(各入力端子とV間)
OFF電圧/DC5以下(各入力端子とV間)
スマートスレーブ/動作時間モニタ、接点動作回数モニタ、ユニット通電時間モニタ、ON積算時間モニタ、ユニットコメント、接続機器コメント、ネットワーク電源電圧モニタ、I/O電源状態モニタ、通信異常履歴モニタ、入力フィルタ、電源投入時の突入電流による誤動作防止、通信速度自動認識、ユニット用電源配線不要、ラストメンテナンスデイトDIN35mmレール取りつけ
37,000
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39042744DRT2-ID16MLX-1都度納期確認16点入力コネクタタイプトランジスタタイプ入力16点(最大同時入力/16点)ON電圧/DC17以上(各入力端子とG間)
OFF電圧/DC5以下(各入力端子とG間)
スマートスレーブ/動作時間モニタ、接点動作回数モニタ、ユニット通電時間モニタ、ON積算時間モニタ、ユニットコメント、接続機器コメント、ネットワーク電源電圧モニタ、I/O電源状態モニタ、通信異常履歴モニタ、入力フィルタ、電源投入時の突入電流による誤動作防止、通信速度自動認識、ユニット用電源配線不要、ラストメンテナンスデイトDIN35mmレール取りつけ
37,000
29,980
32,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
39042832DRT2-ID32ML-32点入力コネクタタイプトランジスタタイプ入力32点ON電圧/DC17以上(各入力端子とV間)
OFF電圧/DC5以下(各入力端子とV間)
スマートスレーブ/動作時間モニタ、接点動作回数モニタ、ユニット通電時間モニタ、ON積算時間モニタ、ユニットコメント、接続機器コメント、ネットワーク電源電圧モニタ、I/O電源状態モニタ、通信異常履歴モニタ、入力フィルタ、電源投入時の突入電流による誤動作防止、通信速度自動認識、ユニット用電源配線不要、ラストメンテナンスデイトDIN35mmレール取りつけ
61,000
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
39042841DRT2-ID32ML-1-32点入力コネクタタイプトランジスタタイプ入力32点ON電圧/DC17以上(各入力端子とG間)
OFF電圧/DC5以下(各入力端子とG間)
スマートスレーブ/動作時間モニタ、接点動作回数モニタ、ユニット通電時間モニタ、ON積算時間モニタ、ユニットコメント、接続機器コメント、ネットワーク電源電圧モニタ、I/O電源状態モニタ、通信異常履歴モニタ、入力フィルタ、電源投入時の突入電流による誤動作防止、通信速度自動認識、ユニット用電源配線不要、ラストメンテナンスデイトDIN35mmレール取りつけ
61,000
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
39042954DRT2-MD32ML-16点入力/16点出力コネクタタイプトランジスタタイプ入力16点(最大同時入力/16点)/出力16点ON電圧/DC17以上(各入力端子とV間)
OFF電圧/DC5以下(各入力端子とV間)
スマートスレーブ/動作時間モニタ、接点動作回数モニタ、ユニット通電時間モニタ、ON積算時間モニタ、ユニットコメント、接続機器コメント、ネットワーク電源電圧モニタ、I/O電源状態モニタ、通信異常履歴モニタ、入力フィルタ、電源投入時の突入電流による誤動作防止、通信速度自動認識、ユニット用電源配線不要、ラストメンテナンスデイトDIN35mmレール取りつけ
64,500
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
39042963DRT2-MD32ML-1-16点入力/16点出力コネクタタイプトランジスタタイプ入力16点(最大同時入力/16点)/出力16点ON電圧/DC17以上(各入力端子とG間)
OFF電圧/DC5以下(各入力端子とG間)
スマートスレーブ/動作時間モニタ、接点動作回数モニタ、ユニット通電時間モニタ、ON積算時間モニタ、ユニットコメント、接続機器コメント、ネットワーク電源電圧モニタ、I/O電源状態モニタ、通信異常履歴モニタ、入力フィルタ、電源投入時の突入電流による誤動作防止、通信速度自動認識、ユニット用電源配線不要、ラストメンテナンスデイトDIN35mmレール取りつけ
64,500
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
39043042DRT2-OD16ML-16点出力コネクタタイプトランジスタタイプ出力16点-スマートスレーブ/動作時間モニタ、接点動作回数モニタ、ユニット通電時間モニタ、ON積算時間モニタ、ユニットコメント、接続機器コメント、ネットワーク電源電圧モニタ、I/O電源状態モニタ、通信異常履歴モニタ、電源投入時の突入電流による誤動作防止、通信速度自動認識、ユニット用電源配線不要、ラストメンテナンスデイトDIN35mmレール取りつけ
36,500
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39043094DRT2-OD32ML-32点出力コネクタタイプトランジスタタイプ出力32点-スマートスレーブ/動作時間モニタ、接点動作回数モニタ、ユニット通電時間モニタ、ON積算時間モニタ、ユニットコメント、接続機器コメント、ネットワーク電源電圧モニタ、I/O電源状態モニタ、通信異常履歴モニタ、電源投入時の突入電流による誤動作防止、通信速度自動認識、ユニット用電源配線不要、ラストメンテナンスデイトDIN35mmレール取りつけ
64,500
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
39043103DRT2-OD32ML-1-32点出力コネクタタイプトランジスタタイプ出力32点-スマートスレーブ/動作時間モニタ、接点動作回数モニタ、ユニット通電時間モニタ、ON積算時間モニタ、ユニットコメント、接続機器コメント、ネットワーク電源電圧モニタ、I/O電源状態モニタ、通信異常履歴モニタ、電源投入時の突入電流による誤動作防止、通信速度自動認識、ユニット用電源配線不要、ラストメンテナンスデイトDIN35mmレール取りつけ
64,500
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
46385631DRT2-OD16ML-1都度納期確認16点出力コネクタタイプトランジスタタイプ出力16点-スマートスレーブ/動作時間モニタ、接点動作回数モニタ、ユニット通電時間モニタ、ON積算時間モニタ、ユニットコメント、接続機器コメント、ネットワーク電源電圧モニタ、I/O電源状態モニタ、通信異常履歴モニタ、電源投入時の突入電流による誤動作防止、通信速度自動認識、ユニット用電源配線不要、ラストメンテナンスデイトDIN35mmレール取りつけ
36,500
28,980
31,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
46385647DRT2-OD16MLX-16点出力コネクタタイプトランジスタタイプ出力16点-スマートスレーブ/動作時間モニタ、接点動作回数モニタ、ユニット通電時間モニタ、ON積算時間モニタ、ユニットコメント、接続機器コメント、ネットワーク電源電圧モニタ、I/O電源状態モニタ、通信異常履歴モニタ、電源投入時の突入電流による誤動作防止、通信速度自動認識、ユニット用電源配線不要、ラストメンテナンスデイトDIN35mmレール取りつけ
37,000
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
46385656DRT2-OD16MLX-1都度納期確認16点出力コネクタタイプトランジスタタイプ出力16点-スマートスレーブ/動作時間モニタ、接点動作回数モニタ、ユニット通電時間モニタ、ON積算時間モニタ、ユニットコメント、接続機器コメント、ネットワーク電源電圧モニタ、I/O電源状態モニタ、通信異常履歴モニタ、電源投入時の突入電流による誤動作防止、通信速度自動認識、ユニット用電源配線不要、ラストメンテナンスデイトDIN35mmレール取りつけ
37,000
28,980
31,878(税込)
69日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする