曜日別特売

DeviceNet 通信ユニット

DeviceNet 通信ユニット - omron(オムロン)DeviceNet 通信ユニット - omron(オムロン)

マルチプルI/Oターミナル対応のデジタルI/O、アナログI/O、リレー出力ユニットを8台まで接続可能。
I/O点数のフレキシブルな組合せが可能。
増設の総延長3m。
DINレール取りつけ。

消費電流
通信電源:30mA以下
内部電源:DC24V 0.6A以下(I/Oユニット最大負荷時)
通信距離(m)
総延長:最大3
ユニット間:最大1(ただし、標準の付属ケーブルは40mm)
付属品エンドコネクタ×1個保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結および結露のないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結および結露のないこと)使用周囲湿度25~85%RH耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)入出力点数(ユニット)最大IN、 OUT合わせて1,024点耐衝撃(m/s2)200耐振動10~150Hz、複振幅1.0mmまたは70m/s2ねじ締付トルク(N・m)0.3~0.5(フェニックスコネクタ:0.25~0.3)耐電圧(V)AC500I/O電源電圧(V)DC20.4~26.4(DC24V -15~+10%)通信電源電圧(V)DC11~25(通信コネクタより供給)取りつけ強度(N)各方向に100(ただし、レール方向は10N以上)端子強度(N)引っ張り強度100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
接続台数
出力電流(A)
取付け方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39042622DRT1-COMDC24ユニット/8台ユニット電源/最大0.4(I/Oユニットインターフェースの消費電流の合計値は0.4A以下にしてください)DIN35mmレール取りつけ
37,000
31,980
35,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする