曜日別特売

ボードターミナル(MILコネクタタイプ) DRT2-□D32B(-1)/□D32BV(-1)

ボードターミナル(MILコネクタタイプ) DRT2-□D32B(-1)/□D32BV(-1) - omron(オムロン)ボードターミナル(MILコネクタタイプ) DRT2-□D32B(-1)/□D32BV(-1) - omron(オムロン)

スマートスレーブにボードタイプが新登場!
多様なI/Oインターフェースに容易に対応でき、省配線を実現。
形DRT2-□D32BV(-1)タイプにはユーザーが任意に作成した基板をねじ止めで簡単装着が可能。

定格電圧
内部回路電源/通信コネクタより供給
I/O電源/DC24V
質量(g)50以下保存温度(℃)-20~+65絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~+55使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回)雰囲気腐食性ガスのないこと耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)通信電源電圧(V)DC11~DC25(通信コネクタから供給)内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
種別
タイプ
入出力点数
入力電圧(V)
機能
取付け方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39042796DRT2-ID32B-32点入力コネクタタイプ平行方向タイプ入力32点ON電圧/DC17以上(各入力端子とV間)
OFF電圧/DC5以下(各入力端子とV間)
スマートスレーブ/動作時間モニタ、接点動作回数モニタ、ユニット通電時間モニタ、ON積算時間モニタ、ユニットコメント、接続機器コメント、ネットワーク電源電圧モニタ、I/O電源状態モニタ、通信異常履歴モニタ、入力フィルタ、電源投入時の突入電流による誤動作防止、通信速度自動認識、ユニット用電源配線不要、ラストメンテナンスデイトM4ねじ取りつけ
55,000
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
39042805DRT2-ID32B-1都度納期確認32点入力コネクタタイプ平行方向タイプ入力32点ON電圧/DC17以上(各入力端子とG間)
OFF電圧/DC5以下(各入力端子とG間)
スマートスレーブ/動作時間モニタ、接点動作回数モニタ、ユニット通電時間モニタ、ON積算時間モニタ、ユニットコメント、接続機器コメント、ネットワーク電源電圧モニタ、I/O電源状態モニタ、通信異常履歴モニタ、入力フィルタ、電源投入時の突入電流による誤動作防止、通信速度自動認識、ユニット用電源配線不要、ラストメンテナンスデイトM4ねじ取りつけ
55,000
44,980
49,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
39042814DRT2-ID32BV都度納期確認32点入力コネクタタイプ垂直方向タイプ入力32点ON電圧/DC17以上(各入力端子とV間)
OFF電圧/DC5以下(各入力端子とV間)
スマートスレーブ/動作時間モニタ、接点動作回数モニタ、ユニット通電時間モニタ、ON積算時間モニタ、ユニットコメント、接続機器コメント、ネットワーク電源電圧モニタ、I/O電源状態モニタ、通信異常履歴モニタ、入力フィルタ、電源投入時の突入電流による誤動作防止、通信速度自動認識、ユニット用電源配線不要、ラストメンテナンスデイトM4ねじ取りつけ
55,000
44,980
49,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
39042823DRT2-ID32BV-1都度納期確認32点入力コネクタタイプ垂直方向タイプ入力32点ON電圧/DC17以上(各入力端子とG間)
OFF電圧/DC5以下(各入力端子とG間)
スマートスレーブ/動作時間モニタ、接点動作回数モニタ、ユニット通電時間モニタ、ON積算時間モニタ、ユニットコメント、接続機器コメント、ネットワーク電源電圧モニタ、I/O電源状態モニタ、通信異常履歴モニタ、入力フィルタ、電源投入時の突入電流による誤動作防止、通信速度自動認識、ユニット用電源配線不要、ラストメンテナンスデイトM4ねじ取りつけ
55,000
44,980
49,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
39042927DRT2-MD32B-16点入力/16点出力コネクタタイプ平行方向タイプ入力16点(最大同時入力/16点)/出力16点ON電圧/DC17以上(各入力端子とV間)
OFF電圧/DC5以下(各入力端子とV間)
スマートスレーブ/動作時間モニタ、接点動作回数モニタ、ユニット通電時間モニタ、ON積算時間モニタ、ユニットコメント、接続機器コメント、ネットワーク電源電圧モニタ、I/O電源状態モニタ、通信異常履歴モニタ、入力フィルタ、電源投入時の突入電流による誤動作防止、通信速度自動認識、ユニット用電源配線不要、ラストメンテナンスデイトM4ねじ取りつけ
58,500
46,980
51,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
39042936DRT2-MD32B-1-16点入力/16点出力コネクタタイプ平行方向タイプ入力16点(最大同時入力/16点)/出力16点ON電圧/DC17以上(各入力端子とG間)
OFF電圧/DC5以下(各入力端子とG間)
スマートスレーブ/動作時間モニタ、接点動作回数モニタ、ユニット通電時間モニタ、ON積算時間モニタ、ユニットコメント、接続機器コメント、ネットワーク電源電圧モニタ、I/O電源状態モニタ、通信異常履歴モニタ、入力フィルタ、電源投入時の突入電流による誤動作防止、通信速度自動認識、ユニット用電源配線不要、ラストメンテナンスデイトM4ねじ取りつけ
58,500
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
39042945DRT2-MD32BV-16点入力/16点出力コネクタタイプ垂直方向タイプ入力16点(最大同時入力/16点)/出力16点ON電圧/DC17以上(各入力端子とV間)
OFF電圧/DC5以下(各入力端子とV間)
スマートスレーブ/動作時間モニタ、接点動作回数モニタ、ユニット通電時間モニタ、ON積算時間モニタ、ユニットコメント、接続機器コメント、ネットワーク電源電圧モニタ、I/O電源状態モニタ、通信異常履歴モニタ、入力フィルタ、電源投入時の突入電流による誤動作防止、通信速度自動認識、ユニット用電源配線不要、ラストメンテナンスデイトM4ねじ取りつけ
58,500
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
39043076DRT2-OD32B都度納期確認32点出力コネクタタイプ平行方向タイプ出力32点-スマートスレーブ/動作時間モニタ、接点動作回数モニタ、ユニット通電時間モニタ、ON積算時間モニタ、ユニットコメント、接続機器コメント、ネットワーク電源電圧モニタ、I/O電源状態モニタ、通信異常履歴モニタ、通信速度自動認識、ユニット用電源配線不要、ラストメンテナンスデイトM4ねじ取りつけ
58,500
46,980
51,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
39043085DRT2-OD32B-1都度納期確認32点出力コネクタタイプ平行方向タイプ出力32点-スマートスレーブ/動作時間モニタ、接点動作回数モニタ、ユニット通電時間モニタ、ON積算時間モニタ、ユニットコメント、接続機器コメント、ネットワーク電源電圧モニタ、I/O電源状態モニタ、通信異常履歴モニタ、通信速度自動認識、ユニット用電源配線不要、ラストメンテナンスデイトM4ねじ取りつけ
58,500
46,980
51,678(税込)
121日以内出荷
返品不可
46385561DRT2-MD32BV-1都度納期確認16点入力/16点出力コネクタタイプ垂直方向タイプ入力16点(最大同時入力/16点)/出力16点ON電圧/DC17以上(各入力端子とG間)
OFF電圧/DC5以下(各入力端子とG間)
スマートスレーブ/動作時間モニタ、接点動作回数モニタ、ユニット通電時間モニタ、ON積算時間モニタ、ユニットコメント、接続機器コメント、ネットワーク電源電圧モニタ、I/O電源状態モニタ、通信異常履歴モニタ、入力フィルタ、電源投入時の突入電流による誤動作防止、通信速度自動認識、ユニット用電源配線不要、ラストメンテナンスデイトM4ねじ取りつけ
58,500
44,980
49,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
46385701DRT2-OD32BV都度納期確認32点出力コネクタタイプ垂直方向タイプ出力32点-スマートスレーブ/動作時間モニタ、接点動作回数モニタ、ユニット通電時間モニタ、ON積算時間モニタ、ユニットコメント、接続機器コメント、ネットワーク電源電圧モニタ、I/O電源状態モニタ、通信異常履歴モニタ、通信速度自動認識、ユニット用電源配線不要、ラストメンテナンスデイトM4ねじ取りつけ
58,500
44,980
49,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
46385717DRT2-OD32BV-1都度納期確認32点出力コネクタタイプ垂直方向タイプ出力32点-スマートスレーブ/動作時間モニタ、接点動作回数モニタ、ユニット通電時間モニタ、ON積算時間モニタ、ユニットコメント、接続機器コメント、ネットワーク電源電圧モニタ、I/O電源状態モニタ、通信異常履歴モニタ、通信速度自動認識、ユニット用電源配線不要、ラストメンテナンスデイトM4ねじ取りつけ
58,500
44,980
49,478(税込)
121日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする