曜日別特売

リモートI/Oターミナル(3段端子台トランジスタタイプ) DRT2-□D16TA(-1)

リモートI/Oターミナル(3段端子台トランジスタタイプ) DRT2-□D16TA(-1) - omron(オムロン)リモートI/Oターミナル(3段端子台トランジスタタイプ) DRT2-□D16TA(-1) - omron(オムロン)
(1件のレビュー)

共締めなし、配線箇所も分かりやすい3段端子台タイプのスマートスレーブ。
配線が容易。共締めなし。配線箇所も分かり易い。
中継端子台ターミナル不要。
回路部のカセット脱着式構造を採用。

定格電圧
(内部回路電源)通信コネクタより供給
(I/O電源)DC24V
ねじ締付トルク(N・m)
M2(通信コネクタ固定用ねじ):0.26~0.3
M3(結線用ねじ、取りつけ用ねじ):0.5
M4(ユニット取りつけ用):0.6~0.98
質量(g)300以下保存温度(℃)-20~+65絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~+55使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回)雰囲気腐食性ガスのないこと耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向 80min耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)通信電源消費電流(mA)45以下(DC24V時)、80以下(DC11V時)通信電源電圧(V)DC11~DC25(通信コネクタから供給)内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入出力点数
入力電圧(V)
端子の種類
機能
取付け方法
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39042771DRT2-ID16TA入力16点ON電圧/DC15以上(各入力端子とV間)
OFF電圧/DC5以下(各入力端子とV間)
(I/O)M3ねじ端子スマートスレーブ/動作時間モニタ、接点動作回数モニタ、ユニット通電時間モニタ、ON積算時間モニタ、ユニットコメント、接続機器コメント、ネットワーク電源電圧モニタ、I/O電源状態モニタ、通信異常履歴モニタ、入力フィルタ、電源投入時の突入電流による誤動作防止、端子台脱着構造、通信速度自動認識、ユニット用電源配線不要、ラストメンテナンスデイトDIN35mmレール取りつけ、M4ねじ取りつけ
45,00036,980
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39042787DRT2-ID16TA-1入力16点ON電圧/DC15以上(各入力端子とG間)
OFF電圧/DC5以下(各入力端子とG間)
(I/O)M3ねじ端子スマートスレーブ/動作時間モニタ、接点動作回数モニタ、ユニット通電時間モニタ、ON積算時間モニタ、ユニットコメント、接続機器コメント、ネットワーク電源電圧モニタ、I/O電源状態モニタ、通信異常履歴モニタ、入力フィルタ、電源投入時の突入電流による誤動作防止、端子台脱着構造、通信速度自動認識、ユニット用電源配線不要、ラストメンテナンスデイトDIN35mmレール取りつけ、M4ねじ取りつけ
45,00033,980
27,980
アウトレット
30,778(税込)
当日出荷
残り1点です
39042902DRT2-MD16TA入力8点/出力8点ON電圧/DC15以上(各入力端子とV間)
OFF電圧/DC5以下(各入力端子とV間)
(I/O)M3ねじ端子スマートスレーブ/動作時間モニタ、接点動作回数モニタ、ユニット通電時間モニタ、ON積算時間モニタ、ユニットコメント、接続機器コメント、ネットワーク電源電圧モニタ、I/O電源状態モニタ、通信異常履歴モニタ、入力フィルタ、電源投入時の突入電流による誤動作防止、端子台脱着構造、通信速度自動認識、ユニット用電源配線不要、ラストメンテナンスデイトDIN35mmレール取りつけ、M4ねじ取りつけ
45,00032,980
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39042911DRT2-MD16TA-1入力8点/出力8点ON電圧/DC15以上(各入力端子とG間)
OFF電圧/DC5以下(各入力端子とG間)
(I/O)M3ねじ端子スマートスレーブ/動作時間モニタ、接点動作回数モニタ、ユニット通電時間モニタ、ON積算時間モニタ、ユニットコメント、接続機器コメント、ネットワーク電源電圧モニタ、I/O電源状態モニタ、通信異常履歴モニタ、入力フィルタ、電源投入時の突入電流による誤動作防止、端子台脱着構造、通信速度自動認識、ユニット用電源配線不要、ラストメンテナンスデイトDIN35mmレール取りつけ、M4ねじ取りつけ
45,00033,980
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
39043051DRT2-OD16TA出力16点-(I/O)M3ねじ端子スマートスレーブ/動作時間モニタ、接点動作回数モニタ、ユニット通電時間モニタ、ON積算時間モニタ、ユニットコメント、接続機器コメント、ネットワーク電源電圧モニタ、I/O電源状態モニタ、通信異常履歴モニタ、端子台脱着構造、通信速度自動認識、ユニット用電源配線不要、ラストメンテナンスデイトDIN35mmレール取りつけ、M4ねじ取りつけ
45,00032,980
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39043067DRT2-OD16TA-1出力16点-(I/O)M3ねじ端子スマートスレーブ/動作時間モニタ、接点動作回数モニタ、ユニット通電時間モニタ、ON積算時間モニタ、ユニットコメント、接続機器コメント、ネットワーク電源電圧モニタ、I/O電源状態モニタ、通信異常履歴モニタ、端子台脱着構造、通信速度自動認識、ユニット用電源配線不要、ラストメンテナンスデイトDIN35mmレール取りつけ、M4ねじ取りつけ
45,00033,980
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39043067
2018-01-29
用途: 機械装置の配線時使用
製造業

一緒にコモン端子がついているので別に端子を取り付ける必要がないのでスペースが限られているところには非常に重宝している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする