スマート機能を実装した温度入力ターミナル。
スケーリング機能、コンパレート機能などアナログ入力ターミナルとほぼ同様の機能が使用可能。
温度入力ターミナル特有の「設定温度範囲内時間カウント」、「入力CH間温度差検出」などの機能も充実。
絶縁方式入力と通信ライン間/フォトカプラ絶縁
各温度入力信号間/フォトカプラ絶縁
入出力点数入力4点、マスタ上では入力4CHを占有(1/100表示モード選択時は8CH占有)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)取付け方法DIN35mmレール取りつけ質量(g)160以下保存温度(℃)-25~+65機能スマートスレーブ/ユニット通電時間モニタ、ユニットコメント、接続機器コメント、ネットワーク電源電圧モニタ、通信異常履歴モニタ、端子台脱着構造、通信速度自動認識、ユニット用電源配線不要、スケーリング、ユーザー校正、ラストメンテナンスデイト、積分、移動平均処理、ピークボトムホールド、トップバレーホールド、変化率演算、コンパレード、トップバレーカウント、設定範囲内時間カウント、入力CH間温度差検出消費電流(mA)70以下(DC24V時)、110以下(DC11V時)絶縁抵抗(MΩ)20以上(初期値)(DC100Vメガ)使用周囲湿度相対湿度25~85%耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2.0kV耐衝撃(m/s2)150雰囲気腐食性ガスのないこと耐振動10~150Hz 複振幅0.7mmねじ締付トルク(N・m)M3:0.5変換周期(ms)250/4点変換内容温度変換データ/バイナリデータ(16進4桁、1/100表示の場合は16進8桁)耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)通信電源電圧(V)DC11~25(通信コネクタより供給)取りつけ強度(N)50、10(レール方向)端子強度(N)引っ張り50内容量1個