omron(オムロン)
DeviceNet 周辺機器用標準ケーブル(3分岐タップ)
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39042437
DCN1-3C
ケーブル配線:ヨコへ
ケーブル固定用ねじ:上から
コネクタ固定用ねじ:ヨコから
¥
12,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39042446
DCN1-3NC
ケーブル配線:上へ
ケーブル固定操作:上から
コネクタ固定用ねじ:上から
¥
9,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
39042455
DCN1-4C
ケーブル配線:上へ
ケーブル固定用ねじ:ヨコから
コネクタ固定用ねじ:上から
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39042464
DCN1-4R
ケーブル配線:ヨコへ
ケーブル固定用ねじ:上から
コネクタ固定用ねじ:上から
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください