omron(オムロン)
耐環境用(太線用 7/8-16UN、ミニコネクタタイプ)シールド型 T分岐コネクタ
種別
耐環境用(太線用 7/8-16UN)
使用温度範囲(℃)
-20~+65
保護構造
IEC IP67
耐電圧
コネクタ部/AC1500V 60秒(リーク電流1mA以下)
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500Vにて)
接触抵抗(mΩ)
コネクタ部/30以下(DC20mV以下、100mA以下にて)
保存温度範囲(℃)
-25~+70
振動
10~500Hz 全振幅1.52mmまたは100m/s
2
のいずれか小さい方の振幅を持つ単振動で、1μs以上の電流遮断なし
挿抜耐久(回)
200
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
定格電圧(V)
定格電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39042491
DCN3-11
ミニコネクタタイプ
DC125
8
¥
4,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39042507
DCN3-12
ミニコネクタタイプ(支線引き出しコネクタはM12タイプ)
DC125
3(太線-太線間/8)
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください