曜日別特売

DeviceNet 耐環境ターミナル(高機能タイプ)(トランジスタタイプ) DRT2-□D08C(-1)/□D16C(-1)

DeviceNet 耐環境ターミナル(高機能タイプ)(トランジスタタイプ) DRT2-□D08C(-1)/□D16C(-1) - omron(オムロン)DeviceNet 耐環境ターミナル(高機能タイプ)(トランジスタタイプ) DRT2-□D08C(-1)/□D16C(-1) - omron(オムロン)DeviceNet 耐環境ターミナル(高機能タイプ)(トランジスタタイプ) DRT2-□D08C(-1)/□D16C(-1) - omron(オムロン)

高い耐環境性(IP67)を実現し、センサ電源短絡検知などの異常診断も可能な、リモートI/Oターミナル。
スマートスレーブ共通機能を搭載し、装置の運転状態の監視や効果的な保守を強力にサポート。
高い耐環境性の防塵・防滴(IP67)を実現。
入力機器用電源配線不要。
高負荷の機器を接続可能。(最大1.5A)
センサなど入力機器用の電源配線が不要。
I/O配線の地絡や断線を検知および通知。

ねじ締付トルク(N・m)
丸型コネクタ(通信コネクタ、電源、I/O):0.39~0.49
M5(前面からのユニット取りつけ):1.47~1.96
保護構造IP67保存温度(℃)-20~+65絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~+55使用周囲湿度25~85%(結露のないこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回)雰囲気腐食性ガスのないこと耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向 80min耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)I/O電源電圧(V)DC20.4~26.4(DC24V -15~+10%)通信電源電圧(V)DC11~25(通信コネクタより供給)取りつけ強度(N)100通信コネクタ強度(N)30通信用コネクタM12内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
商品状態
入出力点数
入力電圧(V)
接続形式
機能
取付け方法
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39042665DRT2-HD16C-1--入力16点ON電圧/DC9以上(各入力端子とG間)
OFF電圧/DC5以下(各入力端子とG間)
(I/O接続)センサI/Oコネクタスマートスレーブ/接点動作回数モニタ、ユニット通電時間モニタ、ON積算時間モニタ、ユニットコメント、接続機器コメント、ネットワーク電源電圧モニタ、入力フィルタ、電源投入時の突入電流による誤動作防止、電源短絡検知、未接続検知、通信速度自動認識、ユニット用電源配線不要、入力機器用電源配線不要、ラストメンテナンスデイトM5ねじ取りつけ(正面、背面とも)
82,50062,980
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
46385403DRT2-HD16C--入力16点ON電圧/DC9以上(各入力端子とV間)
OFF電圧/DC5以下(各入力端子とV間)
(I/O接続)センサI/Oコネクタスマートスレーブ/接点動作回数モニタ、ユニット通電時間モニタ、ON積算時間モニタ、ユニットコメント、接続機器コメント、ネットワーク電源電圧モニタ、入力フィルタ、電源投入時の突入電流による誤動作防止、電源短絡検知、未接続検知、通信速度自動認識、ユニット用電源配線不要、入力機器用電源配線不要、ラストメンテナンスデイトM5ねじ取りつけ(正面、背面とも)
82,50062,980
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
46385455DRT2-ID08C--入力8点ON電圧/DC9以上(各入力端子とV間)
OFF電圧/DC5以下(各入力端子とV間)
(I/O接続)センサI/Oコネクタスマートスレーブ/接点動作回数モニタ、ユニット通電時間モニタ、ON積算時間モニタ、ユニットコメント、接続機器コメント、ネットワーク電源電圧モニタ、入力フィルタ、電源投入時の突入電流による誤動作防止、電源短絡検知、未接続検知、通信速度自動認識、ユニット用電源配線不要、入力機器用電源配線不要、ラストメンテナンスデイトM5ねじ取りつけ(正面、背面とも)
63,50045,980
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
46385464DRT2-ID08C-1--入力8点ON電圧/DC9以上(各入力端子とG間)
OFF電圧/DC5以下(各入力端子とG間)
(I/O接続)センサI/Oコネクタスマートスレーブ/接点動作回数モニタ、ユニット通電時間モニタ、ON積算時間モニタ、ユニットコメント、接続機器コメント、ネットワーク電源電圧モニタ、入力フィルタ、電源投入時の突入電流による誤動作防止、電源短絡検知、未接続検知、通信速度自動認識、ユニット用電源配線不要、入力機器用電源配線不要、ラストメンテナンスデイトM5ねじ取りつけ(正面、背面とも)
63,50045,980
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
46385595DRT2-OD08C都度納期確認-出力8点-(I/O接続)センサI/Oコネクタスマートスレーブ/接点動作回数モニタ、ユニット通電時間モニタ、ON積算時間モニタ、ユニットコメント、接続機器コメント、ネットワーク電源電圧モニタ、I/O電源状態モニタ、通信異常履歴モニタ、負荷短絡検知、通信速度自動認識、ユニット用電源配線不要、ラストメンテナンスデイトM5ねじ取りつけ(正面、背面とも)
63,50045,980
45,980
50,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
46385604DRT2-OD08C-1--出力8点-(I/O接続)センサI/Oコネクタスマートスレーブ/接点動作回数モニタ、ユニット通電時間モニタ、ON積算時間モニタ、ユニットコメント、接続機器コメント、ネットワーク電源電圧モニタ、I/O電源状態モニタ、通信異常履歴モニタ、負荷短絡検知、通信速度自動認識、ユニット用電源配線不要、ラストメンテナンスデイトM5ねじ取りつけ(正面、背面とも)
63,50045,980
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
51066227DRT2-HD16C-1【ワケあり】-※理由あり(未使用・未開封)入力16点ON電圧/DC9以上(各入力端子とG間)
OFF電圧/DC5以下(各入力端子とG間)
(I/O接続)センサI/Oコネクタスマートスレーブ/接点動作回数モニタ、ユニット通電時間モニタ、ON積算時間モニタ、ユニットコメント、接続機器コメント、ネットワーク電源電圧モニタ、入力フィルタ、電源投入時の突入電流による誤動作防止、電源短絡検知、未接続検知、通信速度自動認識、ユニット用電源配線不要、入力機器用電源配線不要、ラストメンテナンスデイトM5ねじ取りつけ(正面、背面とも)
82,50062,900
7,098
アウトレット
7,808(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする